絞り込み
ブランド
- 保安道路企画
- モノタロウ(5,961)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- Kawasaki(43,757)
- MAZDA(マツダ)(216,555)
- Panasonic(パナソニック)(29,508)
- RS PRO(34,829)
- SMC(201,263)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,676)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,177)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,586)
- トヨタ(140,052)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(562,895)
- ミツビシ(138,033)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
保安道路企画
保安道路企画のページです。保安道路企画は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 保安道路企画株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒241-0021 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-12-10 |

視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ
保安道路企画(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。適合(接着剤)エポキシ系、(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm、(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm材質高強度ポリウレタン幅(mm)77(柱)取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)ベース径(Φmm)200材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)接着剤使用量(g)300(排水性舗装:360)
視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ
保安道路企画¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。適合(接着剤)エポキシ系、(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm、(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm材質高強度ポリウレタン幅(mm)77(柱)取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)ベース部(mm)200×140材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)140接着剤使用量(g)300(排水性舗装:360)
視線誘導標 ラウンドポスト 接着固定タイプ
保安道路企画¥17,980~税込¥19,778~1本6日以内出荷ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。適合(接着剤)エポキシ系、(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm、(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm材質高強度ポリウレタン径(Φmm)80取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)Φ200接着剤使用量(g)330(排水性舗装:400)
ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青
保安道路企画¥25,980~税込¥28,578~1本9日以内出荷ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青は、ポストの交換が可能なデリネーターです。補修時の材料費・施工費が大幅に削減できます。ポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較して復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。青い色は副交感神経に作用し、セロトニンという心を落ち着かせるホルモンの分泌を促進し、精神の安定に効果があると言われています。用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。寸法(mm)(反射面)平面:70×500 凸面:100×500ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト色(反射板)両面:青
ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート
保安道路企画¥19,980~税込¥21,978~1本9日以内出荷ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シートは、特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮するポストフレックスです。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。夜間の青色は視認性に優れ、ドライバーの心理を落ち着かせ運転に適した状にする効果があります。どんな景観にもなじむ白ベースのポストフレックスです。スリムベースなので区画線上や縁石場にも設置が可能です。用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト色(反射板)青
ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト800
保安道路企画¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500色反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)800色(本体)ホワイト
ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト1000
保安道路企画¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500色反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000色(本体)ホワイト
ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン800
保安道路企画¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500色反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)800色(本体)ブラウン
ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン1000
保安道路企画¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500色反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000色(本体)ブラウン
ソフトデリネーター ホワイト800
保安道路企画¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500色反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)800材質(本体)ポリウレタンベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト反射シート高輝度
ソフトデリネーター ホワイト1000
保安道路企画¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500色反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000材質(本体)ポリウレタンベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト反射シート高輝度
ソフトデリネーター ブラウン800
保安道路企画¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500色反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)800材質(本体)ポリウレタンベース寸法(mm)140×200色(本体)ブラウン反射シート高輝度
ソフトデリネーター ブラウン1000
保安道路企画¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500色反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000材質(本体)ポリウレタンベース寸法(mm)140×200色(本体)ブラウン反射シート高輝度
ぴかっとわたるくん歩行者横断点目機
保安道路企画¥999,800税込¥1,099,7801台7日以内出荷信号機のない横断歩道で9割の車両が止まらない。この問題を解決する商品です。「ぴかっとわたるくん」は信号機がない横断歩道を安心して渡れるようにするために、生まれた製品です。車両が歩行者の存在に気づき、停止することで安心して横断できます。上部に取り付けたソーラーパネルで充電可能するため、電源不要です。5年間メンテナンスフリーで、 管理しやすい製品です。シンプルな設計にしたことで、 信号機よりも製品・施工・メンテナンスにおいてコストを削減いたします。16個のLEDが明るく点滅することで、ドライバーに素早く歩行者の存在を知らせます。発行色は黄色で視認しやすいカラーです。用途信号機がない横断歩道に。寸法(mm)太陽電池:570×340、蓄電池:181×H167×D76バッテリー12V22Ah WP-12NELED色黄色点滅30秒差込口爪:16個防水性IP68動作温度範囲(℃)-40~85ボタン仕様タッチボタン
難燃タイプポストフレックス
保安道路企画¥39,980税込¥43,9781本7日以内出荷難燃タイプの視認誘導標になります。高速道路・トンネル内など、発炎筒の使用頻度が高い場所にお勧めです。ポストへの燃え移りによる二次被害を防ぎます。発煙筒や事故などでポストに燃え移っても、試験をクリアした難燃素材のため燃え広がることなく、二次被害を防ぎます。ポスト部、ベース部共に難燃素材です。用途高速道路・トンネル内などに。発炎筒の使用頻度が高い場所に。幅(mm)200色オレンジ高さ(mm)800取付方式着脱一本脚タイプ材質(反射板)ダイヤモンドグレード反射シート3枚ポール幅(mm)77
難燃タイプポストフレックス
保安道路企画¥37,980税込¥41,7781本7日以内出荷難燃タイプの視認誘導標になります。高速道路・トンネル内など、発炎筒の使用頻度が高い場所にお勧めです。ポストへの燃え移りによる二次被害を防ぎます。発煙筒や事故などでポストに燃え移っても、試験をクリアした難燃素材のため燃え広がることなく、二次被害を防ぎます。ポスト部、ベース部共に難燃素材です。用途高速道路・トンネル内などに。発炎筒の使用頻度が高い場所に。幅(mm)200色オレンジ高さ(mm)800取付方式接着固定タイプ材質(反射板)ダイヤモンドグレード反射シート3枚ポール幅(mm)77
視線誘導標 ラウンドポスト 着脱1本脚タイプ
保安道路企画¥21,980~税込¥24,178~1本6日以内出荷ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。材質高強度ポリウレタン径(Φmm)80取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)Φ200