カテゴリ
- 建材・エクステリア(4)
絞り込み
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)
- 3M(スリーエム)(7)
- Arashi Vision(7)
- azbil(旧:山武)(5)
- EIKO(栄工舎)(3)
- insta360(6)
- Kawasaki(5)
- KYOWA(協和製作所)(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- イマオコーポレーション(3)
- オリエンタルモーター(8)
- サンドビック(4)
- スズキ(9)
- ネグロス電工(7)
- ホンダ(19)
- マキタ(13)
- 美和ロック(8)
- 象印マホービン(8)
- ブランドをもっと見る

エントランスライト LEK-33型 全般拡散タイプ 280lm
TOSTEM(LIXIL)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材色灯具:乳白つや消し ポール:クリエモカ
エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm
TOSTEM(LIXIL)¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材色灯具:乳白つや消し ポール:クリエモカ
100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120Lm
TOSTEM(LIXIL)¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ84・H505、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)27.9光束(Lm)120明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-25型 遮光タイプ 200Lm
TOSTEM(LIXIL)¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ86・H489、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)200明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら