カテゴリ
- 建材・エクステリア(7)
絞り込み
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- スバル(14)
- XP POWER(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- NTB(9)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- 岩崎電気(7)
- 象印マホービン(7)
- ホンダ(6)
- 天領まな板(6)
- 古川紙工(6)
- エスコ(5)
- スズキ(5)
- LEPLUS NEXT(5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- Optibelt(4)
- ブランドをもっと見る
「sa36」の検索結果

エントランスライト LEK-33型 全般拡散タイプ 280lm
TOSTEM(LIXIL)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材色灯具:乳白つや消し ポール:クリエダーク
エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm
TOSTEM(LIXIL)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材色灯具:乳白つや消し ポール:クリエダーク
100V エントランスライト LEK-25型 遮光タイプ 200Lm
TOSTEM(LIXIL)¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ86・H489、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)200明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120Lm
TOSTEM(LIXIL)¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ84・H505、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)27.9光束(Lm)120明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
ローポールライト 角形/透過型 H700
TOSTEM(LIXIL)¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/クリエダーク材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)38光束(Lm)114
ローポールライト 角形/透過型 H400 スパイクタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/クリエダーク材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)38光束(Lm)114
ローポールライト 角形/透過型 H400
TOSTEM(LIXIL)¥34,980税込¥38,4781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/クリエダーク材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)114