カテゴリ
- 建材・エクステリア(54)
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)
- モノタロウ(1)
- CF POSH(33)
- CKD(15)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- onsemi(11)
- SecuSTATION(74)
- SMC(38)
- TOEX(LIXIL)(156)
- TOTO(43)
- をくだ屋技研(15)
- イトーキ(46)
- オムロンソーシアルソリューションズ(28)
- スバル(36)
- ダイヤトレンド(21)
- ビーエム機器(29)
- 千代田通商(24)
- 富士電機(19)
- 岩田製作所(20)
- ブランドをもっと見る




カーポート アタッチメントセット Φ60用
TOSTEM(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481セット6日以内出荷から9日以内出荷セット内容雨樋アタッチメントx1雨樋孔塞ぎキャップx1雨樋パッキンx2Φ5x12トラスタッピン3種x4適合シリーズフーゴFワイド
エントランスライト LEJ-4型 全般拡散タイプ 258lm
TOSTEM(LIXIL)¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。材質灯具本体:アルミダイカスト、ポール:アルミ形材色灯具:シャイングレー ポール:シャイングレー
100V エントランスライト LEK-18型 ガードタイプ 165Lm
TOSTEM(LIXIL)¥62,980~税込¥69,278~1個7日以内出荷から11日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H600、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-17型 ガードタイプ 165Lm
TOSTEM(LIXIL)¥66,980~税込¥73,678~1個7日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H1000、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195Lm
TOSTEM(LIXIL)¥68,980~税込¥75,878~1個7日以内出荷から11日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H654、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200Lm
TOSTEM(LIXIL)¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ86・H789、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)200明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-5型 ガードタイプ 195Lm
TOSTEM(LIXIL)¥72,980~税込¥80,278~1個7日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-26型 ガードタイプ 120Lm
TOSTEM(LIXIL)¥70,980~税込¥78,078~1個7日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ84・H805、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)27.9光束(Lm)120明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-25型 遮光タイプ 200Lm
TOSTEM(LIXIL)¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ86・H489、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)200明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120Lm
TOSTEM(LIXIL)¥67,980~税込¥74,778~1個7日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ84・H505、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)27.9光束(Lm)120明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEJ-5型 ガードタイプ 165Lm
TOSTEM(LIXIL)¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H1000、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\3 ※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEJ-3型 ガードタイプ 219Lm
TOSTEM(LIXIL)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、センサ可動範囲(水平方向340度、下方向20度)、点灯照度調整機能付き、調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(シャイングレー)、ガード:アルミダイカスト(シャイングレー)、ポール:アルミ形材(シャイングレー)寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101色灯具:シャイングレー 、ポール:シャイングレー消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\3 ※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。エネルギー消費効率(Lm/W)50.9光束(Lm)219明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
エントランスライト LEK-16型 全般拡散タイプ 377lm
TOSTEM(LIXIL)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材色灯具:乳白 ポール:シャイングレー
エントランスライト LEK-32型 全般拡散タイプ 280lm
TOSTEM(LIXIL)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材色灯具:乳白つや消し ポール:シャイングレー



エクスポストKN 前入れ後取り出し
TOSTEM(LIXIL)¥48,980~税込¥53,878~1個7日以内出荷シンプルなイメージの単色から木調色までコーディネートの幅を広げるポストです。投函タイプ前入れ後取り出し
エントランスライト LEK-15型 全般拡散タイプ 377lm
TOSTEM(LIXIL)¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材色灯具:乳白 ポール:シャイングレー
エントランスライト LEK-33型 全般拡散タイプ 280lm
TOSTEM(LIXIL)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材色灯具:乳白つや消し ポール:シャイングレー
エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm
TOSTEM(LIXIL)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材色灯具:乳白つや消し ポール:シャイングレー
LIXIL(リクシル) 宅配ボックス KN
TOSTEM(LIXIL)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。主要材質めっき鋼鈑鍵シリンダー錠収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで投函タイプ前入れ後取り出し
LIXIL(リクシル) 宅配ボックスセット KN ポスト錠付き
TOSTEM(LIXIL)¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。主要材質めっき鋼鈑、ポリカーボネート(ポスト部投函窓)鍵シリンダー錠収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで投函タイプ前入れ後取り出し
ローポールライト 角形/下配光型 H700
TOSTEM(LIXIL)¥55,980税込¥61,5781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 丸形/下配光型 H700
TOSTEM(LIXIL)¥55,980税込¥61,5781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 角形/透過型 H400
TOSTEM(LIXIL)¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)114
ローポールライト 丸形/透過型 H400 スパイクタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥50,980税込¥56,0781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
ローポールライト 角形/下配光型 H400
TOSTEM(LIXIL)¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 丸形/下配光型 H400
TOSTEM(LIXIL)¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)23.3光束(Lm)70
ローポールライト 角形/透過型 H700
TOSTEM(LIXIL)¥50,980税込¥56,0781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)38光束(Lm)114
ローポールライト 角形/透過型 H400 スパイクタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥50,980税込¥56,0781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)38光束(Lm)114
ローポールライト 角形/下配光型 H400 スパイクタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥55,980税込¥61,5781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 丸形/下配光型 H400 スパイクタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥55,980税込¥61,5781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 丸形/透過型 H700
TOSTEM(LIXIL)¥50,980税込¥56,0781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
ローポールライト 丸形/透過型 H400
TOSTEM(LIXIL)¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
ローポールライト 角形/下配光型 H700
TOSTEM(LIXIL)¥64,980税込¥71,4781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 丸形/下配光型 H400 スパイクタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥64,980税込¥71,4781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 角形/透過型 H700
TOSTEM(LIXIL)¥58,980税込¥64,8781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)38光束(Lm)114
ローポールライト 角形/透過型 H400
TOSTEM(LIXIL)¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)114
ローポールライト 丸形/透過型 H700
TOSTEM(LIXIL)¥58,980税込¥64,8781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
ローポールライト 丸形/透過型 H400
TOSTEM(LIXIL)¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
ローポールライト 丸形/下配光型 H700
TOSTEM(LIXIL)¥64,980税込¥71,4781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 丸形/下配光型 H400
TOSTEM(LIXIL)¥58,980税込¥64,8781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)23.3光束(Lm)70
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら