カテゴリ

  • 建材・エクステリア(54)
  • 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
  • TOSTEM(LIXIL)
  • モノタロウ(1)
  • ダイヤトレンド(101)
  • TOEX(LIXIL)(94)
  • SecuSTATION(74)
  • イトーキ(46)
  • TOTO(43)
  • SMC(38)
  • スバル(37)
  • CF POSH(34)
  • ビーエム機器(29)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(28)
  • 千代田通商(24)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • 岩田製作所(20)
  • 富士電機(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • CKD(15)
  • をくだ屋技研(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc08」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーポート アタッチメントセット Φ60用 TOSTEM(LIXIL)

    カーポート アタッチメントセット Φ60用

    TOSTEM(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容雨樋アタッチメントx1雨樋孔塞ぎキャップx1雨樋パッキンx2Φ5x12トラスタッピン3種x4適合シリーズフーゴFワイド
  • エントランスライト LEJ-4型 全般拡散タイプ 258lm TOSTEM(LIXIL)

    エントランスライト LEJ-4型 全般拡散タイプ 258lm

    TOSTEM(LIXIL)
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
    材質灯具本体:アルミダイカスト、ポール:アルミ形材灯具:シャイングレー ポール:シャイングレー
  • 100V エントランスライト LEK-18型 ガードタイプ 165Lm TOSTEM(LIXIL)

    100V エントランスライト LEK-18型 ガードタイプ 165Lm

    TOSTEM(LIXIL)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
    用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H600、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
  • 100V エントランスライト LEK-17型 ガードタイプ 165Lm TOSTEM(LIXIL)

    100V エントランスライト LEK-17型 ガードタイプ 165Lm

    TOSTEM(LIXIL)
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
    用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H1000、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
  • 100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195Lm TOSTEM(LIXIL)

    100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195Lm

    TOSTEM(LIXIL)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
    用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H654、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
  • 100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200Lm TOSTEM(LIXIL)

    100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200Lm

    TOSTEM(LIXIL)
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。
    用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ86・H789、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)200明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
  • 100V エントランスライト LEK-5型 ガードタイプ 195Lm TOSTEM(LIXIL)

    100V エントランスライト LEK-5型 ガードタイプ 195Lm

    TOSTEM(LIXIL)
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
    用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
  • 100V エントランスライト LEK-26型 ガードタイプ 120Lm TOSTEM(LIXIL)

    100V エントランスライト LEK-26型 ガードタイプ 120Lm

    TOSTEM(LIXIL)
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
    用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ84・H805、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)27.9光束(Lm)120明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
  • 100V エントランスライト LEK-25型 遮光タイプ 200Lm TOSTEM(LIXIL)

    100V エントランスライト LEK-25型 遮光タイプ 200Lm

    TOSTEM(LIXIL)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。
    用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ86・H489、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)200明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
  • 100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120Lm TOSTEM(LIXIL)

    100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120Lm

    TOSTEM(LIXIL)
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
    用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ84・H505、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)27.9光束(Lm)120明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
  • 100V エントランスライト LEJ-5型 ガードタイプ 165Lm TOSTEM(LIXIL)

    100V エントランスライト LEJ-5型 ガードタイプ 165Lm

    TOSTEM(LIXIL)
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
    用途埋設施工用/防雨型材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H1000、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\3 ※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
  • 100V エントランスライト LEJ-3型 ガードタイプ 219Lm TOSTEM(LIXIL)

    100V エントランスライト LEJ-3型 ガードタイプ 219Lm

    TOSTEM(LIXIL)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
    用途埋設施工用/防雨型仕様壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、センサ可動範囲(水平方向340度、下方向20度)、点灯照度調整機能付き、調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(シャイングレー)、ガード:アルミダイカスト(シャイングレー)、ポール:アルミ形材(シャイングレー)寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101灯具:シャイングレー 、ポール:シャイングレー消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\3 ※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。エネルギー消費効率(Lm/W)50.9光束(Lm)219明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
  • エントランスライト LEK-16型 全般拡散タイプ 377lm TOSTEM(LIXIL)

    エントランスライト LEK-16型 全般拡散タイプ 377lm

    TOSTEM(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
    材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白 ポール:シャイングレー
  • エントランスライト LEK-32型 全般拡散タイプ 280lm TOSTEM(LIXIL)

    エントランスライト LEK-32型 全般拡散タイプ 280lm

    TOSTEM(LIXIL)
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
    材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:シャイングレー
  • エクスポストKN 前入れ後取り出し TOSTEM(LIXIL)

    エクスポストKN 前入れ後取り出し

    TOSTEM(LIXIL)
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなイメージの単色から木調色までコーディネートの幅を広げるポストです。
    投函タイプ前入れ後取り出し
  • エントランスライト LEK-15型 全般拡散タイプ 377lm TOSTEM(LIXIL)

    エントランスライト LEK-15型 全般拡散タイプ 377lm

    TOSTEM(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
    材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白 ポール:シャイングレー
  • エントランスライト LEK-33型 全般拡散タイプ 280lm TOSTEM(LIXIL)

    エントランスライト LEK-33型 全般拡散タイプ 280lm

    TOSTEM(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
    材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:シャイングレー
  • エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm TOSTEM(LIXIL)

    エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm

    TOSTEM(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
    材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:シャイングレー
  • LIXIL(リクシル) 宅配ボックス KN TOSTEM(LIXIL)

    LIXIL(リクシル) 宅配ボックス KN

    TOSTEM(LIXIL)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
    主要材質めっき鋼鈑シリンダー錠収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで投函タイプ前入れ後取り出し
  • LIXIL(リクシル) 宅配ボックスセット KN ポスト錠付き TOSTEM(LIXIL)

    LIXIL(リクシル) 宅配ボックスセット KN ポスト錠付き

    TOSTEM(LIXIL)
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
    主要材質めっき鋼鈑、ポリカーボネート(ポスト部投函窓)シリンダー錠収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで投函タイプ前入れ後取り出し
  • スパイクスポットライト SSP-G2型 TOSTEM(LIXIL)

    スパイクスポットライト SSP-G2型

    TOSTEM(LIXIL)
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
    用途スパイク施工用/防噴流型仕様可動範囲上下:100度材質パネル:強化ガラス高さ(mm)灯具:141材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:65寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)6(LED1個)ケーブル長(m)3(防水コネクター付)
  • ダウンライト DL-G1型 30° TOSTEM(LIXIL)

    ダウンライト DL-G1型 30°

    TOSTEM(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    小さくても高機能なダウンライト。フレームや天井材の意匠になじむミニマム設計でありながら、リフレクターを搭載し高い発光効率で十分な明るさを確保しました。小さなレンズ面から照射される光はまぶしさを抑え、多灯使いでも気になりません。
    用途天井下面施工用/防沫型材質パネル:アクリル材質(本体)アルミダイカスト取付板厚(mm)0.8~3.0
  • ローポールライト 角形/下配光型  H700 TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 角形/下配光型 H700

    TOSTEM(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
  • ローポールライト 丸形/下配光型  H700 TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 丸形/下配光型 H700

    TOSTEM(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
  • ローポールライト 角形/透過型 H400 TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 角形/透過型 H400

    TOSTEM(LIXIL)
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)114
  • ローポールライト 丸形/透過型 H400 スパイクタイプ TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 丸形/透過型 H400 スパイクタイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
  • ローポールライト 角形/下配光型  H400 TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 角形/下配光型 H400

    TOSTEM(LIXIL)
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
  • ローポールライト 丸形/下配光型  H400 TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 丸形/下配光型 H400

    TOSTEM(LIXIL)
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)23.3光束(Lm)70
  • ローポールライト 角形/透過型 H700 TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 角形/透過型 H700

    TOSTEM(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)38光束(Lm)114
  • ローポールライト 角形/透過型 H400 スパイクタイプ TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 角形/透過型 H400 スパイクタイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)38光束(Lm)114
  • ローポールライト 角形/下配光型  H400 スパイクタイプ TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 角形/下配光型 H400 スパイクタイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
  • ローポールライト 丸形/下配光型  H400 スパイクタイプ TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 丸形/下配光型 H400 スパイクタイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
  • ローポールライト 丸形/透過型 H700 TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 丸形/透過型 H700

    TOSTEM(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
  • ローポールライト 丸形/透過型 H400 TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 丸形/透過型 H400

    TOSTEM(LIXIL)
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
  • ローポールライト 角形/下配光型  H700 TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 角形/下配光型 H700

    TOSTEM(LIXIL)
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
  • ローポールライト 丸形/下配光型  H400 スパイクタイプ TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 丸形/下配光型 H400 スパイクタイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
  • ローポールライト 角形/透過型 H700 TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 角形/透過型 H700

    TOSTEM(LIXIL)
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)38光束(Lm)114
  • ローポールライト 角形/透過型 H400 TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 角形/透過型 H400

    TOSTEM(LIXIL)
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)114
  • ローポールライト 丸形/透過型 H700 TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 丸形/透過型 H700

    TOSTEM(LIXIL)
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
  • ローポールライト 丸形/透過型 H400 TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 丸形/透過型 H400

    TOSTEM(LIXIL)
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
関連キーワード
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808