カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • 石川特殊電線
  • モノタロウ(29)
  • セキスイ(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(31)
  • 三ツ星(9)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(51)
  • SFCC(旧:昭和電線)(10)
  • 富士電線工業(30)
  • 倉茂電工(11)
  • 協和ハーモネット(6)
  • JAPPY(15)
  • BIGM(丸山製作所)(2,247)
  • Panasonic(パナソニック)(540)
  • 日本モレックス(molex)(367)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(317)
  • 富士インパルス(306)
  • エスコ(287)
  • SMC(253)
  • RS PRO(221)
  • IDEC(和泉電気)(201)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600v」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

    耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線

    石川特殊電線(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種別より線種類難燃ケーブル電圧(V)600全長(m)10材質(シース)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)
  • 耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線) 石川特殊電線

    耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線)

    石川特殊電線
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。 化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等種類難燃ケーブル全長(m)100試験電圧1500(V/0.15秒)以上伸び(%)(絶縁体)200以上耐熱温度(℃)-180~200引張強度(MPa)(絶縁体)10以上
200v 100v 変換プラグ特集
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
"600v" 石川特殊電線 【通販モノタロウ】