カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 石川特殊電線
- モノタロウ(1)
- 富士電線工業(4)
- 三ツ星(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 伸興電線(1)
- KHD(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- カワイ電線(1)
- 愛知電線(1)
- MCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vc線」の検索結果

耐熱電線 ガラス編組電線
石川特殊電線(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。種別より線種類難燃ケーブル材質(絶縁体)ガラス2重横巻(シリコーンワニス焼付)耐熱温度(℃)-20~180標準条長(m)100試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス1重編組(シリコーンワニス焼付)
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線
石川特殊電線(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種別より線色白種類難燃ケーブル電圧(V)600全長(m)10材質(シース)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)