カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 二宮電線工業
- 日星電気(3)
- 石川特殊電線(3)
- 協和ハーモネット(2)
- 福電(2)
- アズワン(1)
- CHINO(チノー)(1)
- 三ツ星(1)
- ライン精機(1)
- 富士電線工業(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- 長岡特殊電線(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「npc-ms500」の検索結果

ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線
二宮電線工業¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか6日以内出荷耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。種別より線色淡黄に黒スパイラル定格電圧(V)600芯数1最高使用温度(℃)500試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10