カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 三相電機
  • ウカイ(岐阜産研工業)(28)
  • ホンダ(17)
  • SMC(12)
  • 東京メタル(9)
  • 未来工業(8)
  • 修理(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • 外山電気(5)
  • マキテック(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • ナカノ(2)
  • エクスタイル(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • ベッセル(1)
  • ユタカメイク(1)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • カメダデンキ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pbz」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機

    鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)

    三相電機(8件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
    寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
  • 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機

    鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)

    三相電機
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷
    粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。 モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。 冷却部は新設計のファンにより低騒音。 全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。
    種類冷温水循環ポンプ液温範囲(℃)0~90(清水)モータプロテクター手動復帰許容押込圧(kPa)100以下
  • 冷温水循環ポンプ(鋳鉄製) 三相電機

    冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)

    三相電機
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命 冷却部は新設計のファンにより低騒音
    液温範囲(℃)0~90(清水)許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰
  • 冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)高耐圧タイプ 三相電機

    冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)高耐圧タイプ

    三相電機
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命 冷却部は新設計のファンにより低騒音 構造解析により、ケーシングの強度を向上させ、高耐圧を実現(常用使用圧力0.70MPa) 全閉屋外用モータにより、高い信頼性を実現
    用途ビル給水、工業用水の循環、各種システム循環液温範囲(℃)0~90(清水)揚水量(L/min)250・600許容押込圧力(MPa)0.7以下モータープロテクター手動復帰
陸上ポンプカテゴリ