カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三相電機
- Wera(5)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- リスパック(5)
- Canon(3)
- FACOM(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- BXカネシン(2)
- イワタツール(1)
- 工進(1)
- 象印マホービン(1)
- SONY(ソニー)(1)
- 鶴見製作所(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- KVK(1)
- KENWOOD(1)
- タカショー(1)
- 正和(1)
- ブランドをもっと見る
「pz-55」の検索結果
特価

自給式ヒューガルポンプ
三相電機¥499,800税込¥549,7801台5日以内出荷超低騒音 ハイブリッド(鋳物と樹脂との一体成形ケーシング)構造により、鋳鉄の吸音性能の効果を奏し超低騒音を実現しました。 高効率・省エネ モータとポンプの一体最適化設計により、高効率・省エネを実現しました。 長寿命・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、ポンプケーシングには、鋳物(外郭)と樹脂(内部接液部)との一体化製品としたハイブリッド構造による高耐圧性と従来製品で構築した軸封部の構造により信頼性を向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。許容押込圧(kPa)100以下
陸上ポンプ
三相電機¥529,800税込¥582,7801台5日以内出荷質量(kg)75揚程(m)吸上:(清水20℃)5.0定格電圧(V)200全揚程(m)30・35定格電流(A)25.3定格消費電力(W)7000設置場所屋外設置用揚水量(L/min)611・487許容押込圧(kPa)100以下モーター定格出力(W)5500