カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三相電機
- FULTON(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SK11(1)
- SMC(3)
- SUNART(1)
- さくら電子(2)
- アズワン(1)
- クマガイ電工(1)
- スーパー工業(2)
- セブンホーム(1)
- ヤマト特殊鋼(1)
- 日本製線(2)
「shb-02」の検索結果
特価

給湯加圧ポンプ(流量スイッチ式)
三相電機(2件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷から23日以内出荷流量スイッチ式。配管内の水の流れを検知しポンプを自動発停する流量スイッチのみを内蔵したもの。ポンプの運転開始後は、給湯栓を閉止するまで、運転を続けるので、出湯圧力が安定します。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外装置。用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式液温範囲(℃)85以下(清水)周囲温度(℃)40モータプロテクター自動復帰