カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • イワブチ
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • KSフィルター(2)
  • エレコム(1)
  • 三菱電機(1)
  • ITPROTECH(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 東京富士商会(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4bd-hd」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    支線、アームタイの取付けに使用します。
  • 自在バンド 4BD イワブチ

    自在バンド 4BD

    イワブチ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    用途支線、アームタイの取付けに使用します寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12X50寸法d2(mm)M16X110適合径範囲Φ300~410
  • フック金物 イワブチ

    フック金物

    イワブチ
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    引込線引留グを電柱側で支持する場合に使用します。SCHと組合せてご使用ください。DWH-A、B共用タイプ。IBT-30タイプ、または4BD-HD-Tと組み合わせてご使用ください。
  • 槍出金具用アーム 芯付用 イワブチ

    槍出金具用アーム 芯付用

    イワブチ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)