カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • イワブチ
  • 右下精器製造(4)
  • Earth-Chain(1)
  • 東京富士商会(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ibt-30」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(18件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます。
  • サドル イワブチ

    サドル

    イワブチ
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
    材質ステンレス鋼規格JR標準仕様品
  • コンセント箱取付金具 イワブチ

    コンセント箱取付金具

    イワブチ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
  • バンド管類引留金物 イワブチ

    バンド管類引留金物

    イワブチ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    集線装置、その他の大形かん類の取付けに使用します。IBT-30と組合わせて使用下さい。
  • サドル (自在バンド用) イワブチ

    サドル (自在バンド用)

    イワブチ
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ケーブルおよび、電線管の取付けに使用します。IBT-30タイプと組合せてご使用下さい。材質はステンレス鋼を使用しています。
    板厚(mm)1適合管径(Φmm)15~20
  • フック金物 イワブチ

    フック金物

    イワブチ
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    引込線引留グを電柱側で支持する場合に使用します。SCHと組合せてご使用ください。DWH-A、B共用タイプ。IBT-30タイプ、または4BD-HD-Tと組み合わせてご使用ください。
  • フック金物 イワブチ

    フック金物

    イワブチ(8件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
  • 特殊信号発光機取付金具 イワブチ

    特殊信号発光機取付金具

    イワブチ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    特殊信号発光機の取付けに使用します。信号柱用にはFSS-1を、電架柱用にはFSS-2をご使用下さい。取付バンドとしてIBT-306(FSS-1)またはIBT-315(FSS-2)がセットになっています。