絞り込み
適合最大径(Φmm)
- 180(1)
- 250(1)
- 280(1)
- 370(1)
- 470(1)
- 630(1)
ブランド
- イワブチ
- 岩崎電気(2)
- 井口機工製作所(1)
- ヤンマー(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- 大阪魂(49)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- 右下精器製造(13)
- 東芝(8)
- サンドビック(5)
- 空調服(4)
- IBERA(4)
- クリナップ(3)
- iHelp(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エレコム(2)
- 新コスモス電機(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- ブランドをもっと見る
「ibt」の検索結果

自在バンド
イワブチ(18件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
サドル
イワブチ¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。材質ステンレス鋼規格JR標準仕様品
コンセント箱取付金具
イワブチ(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
タラップ足場
イワブチ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷変圧器まわりの作業足場として、また、既設足場ボルトでは昇降困難な場所に昇降用足場として使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。
サドル (自在バンド用)
イワブチ¥4,198税込¥4,6181箱(10個)3日以内出荷ケーブルおよび、電線管の取付けに使用します。IBT-30タイプと組合せてご使用下さい。材質はステンレス鋼を使用しています。板厚(mm)1適合管径(Φmm)15~20
電線管止金具
イワブチ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷電線管等のケーブル離線パイプをポールから離隔して支持する場合に使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。締付ボルトおよびナットはステンレス鋼を使用しています。
フック金物
イワブチ¥3,198税込¥3,5181箱(10個)3日以内出荷引込線引留グを電柱側で支持する場合に使用します。SCHと組合せてご使用ください。DWH-A、B共用タイプ。IBT-30タイプ、または4BD-HD-Tと組み合わせてご使用ください。