カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • イワブチ
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 東京富士商会(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「twbc-1」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 柱間分岐金具 イワブチ

    柱間分岐金具

    イワブチ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に。適合メッセン用規格東京電力、中国電力、九州電力規格品、東京電力CATV標準仕様品寸法b1(mm)Φ42寸法b2(mm)15寸法l1(mm)50ボルト径dM10寸法l2(mm)85
  • 柱間分岐金具 SVケーブル用 イワブチ

    柱間分岐金具 SVケーブル用

    イワブチ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    SVケーブル(本線、引込線)の柱間分岐に使用します。メッセンジャーワイヤ30mm2および45mm2に適用します。
bcc-1215特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bcc-1215