カテゴリ
- メカニカル部品(410)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)
- モノタロウ(46)
- BIGM(丸山製作所)(1,291)
- CKD(364)
- KANA(片山チエン)(179)
- MAZDA(マツダ)(875)
- MICROCHIP(333)
- Panasonic(パナソニック)(277)
- RS PRO(180)
- SMC(11,113)
- STMicro(204)
- エスコ(316)
- コガネイ(654)
- トヨタ(373)
- フエニックス・コンタクト(214)
- ホンダ(212)
- 三木プーリ(232)
- 三菱ふそう(306)
- 三菱電機(3,803)
- 大阪魂(255)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
ケーブル保護管2500型
Igus(イグス)¥549~税込¥604~1個15日以内出荷から90日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管「エナジーチェーン」2400型
Igus(イグス)¥549~税込¥604~1個15日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。用途各種産業機械のケーブル保護に。外幅(mm)54内幅(mm)38最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R225mm 2500.03.225.0シリーズ
Igus(イグス)¥1,129~税込¥1,242~1個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R225mm 2400.03.225.0シリーズ
Igus(イグス)¥999~税込¥1,099~1個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 2400型 内周側開閉
Igus(イグス)¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R175mm 2700.15.175.0シリーズ
Igus(イグス)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 丸フランジ形
Igus(イグス)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ センター角フランジ形
Igus(イグス)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ センター丸フランジ形
Igus(イグス)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ センター二面取り(小判)フランジ形
Igus(イグス)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ ストレート形
Igus(イグス)¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷から44日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角フランジ形
Igus(イグス)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ/センサーケーブル 28芯 0.25 mm2 シールド有 23 AWG 1巻 100m入
Igus(イグス)¥379,800税込¥417,7801巻(100m)7日以内出荷Igus chainflex R PVC ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。ツイストペア( TP )データケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題となるさまざまな用途で使用されます。コアサイズは 0.25 mm 2 ~ 0.5 mm 2 で、コア ID は DIN 47100 カラーコーディングシステムを使用しています。CF211 は、オイルの影響が比較的軽いヘビーデューティ用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 収納及び回収ユニット、ハイベイ倉庫、機械加工ユニット、包装機械、手早い取り扱い 屋内クレーン。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 2 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン データケーブル用途での使用向け定格 300 / 300 V です 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 2464 です NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF211●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8798色グレー全長(m)100芯数(C)28アズワン品番65-7434-37導体公称断面積(mm2)0.25
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅90mm 外幅106mm 曲げ半径R63mm 2700.09.063.0シリーズ
Igus(イグス)¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅90mm 外幅106mm 曲げ半径R125mm 2700.09.125.0シリーズ
Igus(イグス)¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅90mm 外幅106mm 曲げ半径R100mm 2700.09.100.0シリーズ
Igus(イグス)¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R300mm 3400.075.300.0シリーズ
Igus(イグス)¥43,980税込¥48,3781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R63mm 2700.07.063.0シリーズ
Igus(イグス)¥23,980税込¥26,3781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R250mm 2700.07.250.0シリーズ
Igus(イグス)¥23,980税込¥26,3781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅65mm 外幅81mm 曲げ半径R175mm 2700.06.175.0シリーズ
Igus(イグス)¥23,980税込¥26,3781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅65mm 外幅81mm 曲げ半径R150mm 2700.06.150.0シリーズ
Igus(イグス)¥23,980税込¥26,3781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅70mm 曲げ半径R200mm 3400.050.200.0シリーズ
Igus(イグス)¥42,980税込¥47,2781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅70mm 曲げ半径R125mm 3400.050.125.0シリーズ
Igus(イグス)¥42,980税込¥47,2781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅70mm 曲げ半径R100mm 3500.050.100.0シリーズ
Igus(イグス)¥42,980税込¥47,2781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 3400型 内周側開閉
Igus(イグス)¥42,980税込¥47,2781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 2700型 外周側開閉
Igus(イグス)¥23,980税込¥26,3781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R100mm 2700.05.100.0シリーズ
Igus(イグス)¥23,980税込¥26,3781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅250mm 外幅270mm 曲げ半径R250mm 3500.250.250.0シリーズ
Igus(イグス)¥57,980税込¥63,7781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅225mm 外幅245mm 曲げ半径R75mm 3500.225.075.0シリーズ
Igus(イグス)¥54,980税込¥60,4781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅225mm 外幅245mm 曲げ半径R75mm 3400.225.075.0シリーズ
Igus(イグス)¥54,980税込¥60,4781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅225mm 外幅245mm 曲げ半径R250mm 3400.225.250.0シリーズ
Igus(イグス)¥54,980税込¥60,4781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅225mm 外幅245mm 曲げ半径R125mm 3500.225.125.0シリーズ
Igus(イグス)¥54,980税込¥60,4781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら