カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(293)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- BIGM(丸山製作所)(119)
- KANA(片山チエン)(56)
- ニッセイ(48)
- 大阪魂(35)
- 日本紐釦貿易(31)
- 東芝ライテック(24)
- CKD(23)
- 三菱電機(20)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- イスカル(17)
- イメージニクス(15)
- KITACO(14)
- コイズミ照明(14)
- TRUSCO(13)
- ハンマーキャスター(13)
- サンドビック(12)
- 自重堂(11)
- ブランドをもっと見る
「100×27」の検索結果

EZチェーン E03型(内のり巾10)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.05高さ外寸(mm)8高さ内寸(mm)5幅外寸(mm)13.7幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40最大ケーブル・ホース外径(mm)3
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50)
Igus(イグス)¥6,151税込¥6,7661個5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)61幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
EZチェーン E03型(内のり巾5)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥922税込¥1,0141個4日以内出荷から8日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
EZチェーン E03型(内のり巾7)
Igus(イグス)(2件のレビュー)¥960税込¥1,0561個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40