カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • Igus(イグス)
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • ATOM(サイトウ製作所)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • INAX(LIXIL)(16)
  • OHSATO(大里)(3)
  • OSRAM(オスラム)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • エスコ(5)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
  • ダイヤトレンド(7)
  • ニチバン(3)
  • メック(3)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • 三菱電機(6)
  • 大阪魂(5)
  • 日動工業(3)
  • 櫻川ポンプ製作所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 233」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EZチェーン E300型(内のり巾75) Igus(イグス)

    EZチェーン E300型(内のり巾75)

    Igus(イグス)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型ピッチ(mm)67使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
  • EZチェーン Z300型(内のり巾75) Igus(イグス)

    EZチェーン Z300型(内のり巾75)

    Igus(イグス)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)67使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25
  • EZチェーン Z300型(内のり巾2/45) Igus(イグス)

    EZチェーン Z300型(内のり巾2/45)

    Igus(イグス)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)67使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.78幅外寸(mm)120幅内寸(mm)48/48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25
  • EZチェーン E300型(内のり巾3/45) Igus(イグス)

    EZチェーン E300型(内のり巾3/45)

    Igus(イグス)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー3室型ピッチ(mm)67使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.92幅外寸(mm)170幅内寸(mm)47/46/47難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25
  • EZチェーン E300型 2室タイプ(外周側スリット入) Igus(イグス)

    EZチェーン E300型 2室タイプ(外周側スリット入)

    Igus(イグス)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    5日以内出荷から73日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型ピッチ(mm)67使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.78高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)120幅内寸(mm)48/48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
3m 2091特集