カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)
- Vesrah(1)
「41048-012」の検索結果
特価

EZチェーン Z14型(内のり巾15)
Igus(イグス)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から5日以内出荷ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19幅外寸(mm)27幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13