カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • Igus(イグス)
  • モノタロウ(71)
  • KANA(片山チエン)(835)
  • 大阪魂(780)
  • エスコ(323)
  • TRUSCO(132)
  • Panasonic(パナソニック)(119)
  • CKD(110)
  • OSG(オーエスジー)(108)
  • 岩田製作所(95)
  • イマオコーポレーション(92)
  • ATEN(92)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(88)
  • リケン(72)
  • ノーブランド(70)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(70)
  • セイキ製作所(69)
  • タカノ(68)
  • KITZ(キッツ)(63)
  • 清水製作所[継手](58)
  • カクダイ(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「44mm」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(19件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
イグリデュールGスリーブ Igus(イグス)イグリデュールGスリーブIgus(イグス)(12件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状S
イグリデュールJフランジ Igus(イグス)イグリデュールJフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
イグリデュールXフランジ Igus(イグス)イグリデュールXフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
イグリデュールJスリーブ Igus(イグス)イグリデュールJスリーブIgus(イグス)(4件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性 無潤滑使用時でも低い摩擦係数 高い減振性
形状S
イグリデュールXスリーブ Igus(イグス)イグリデュールXスリーブIgus(イグス)(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質イグリデュール形状S
EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾5)Igus(イグス)(1件のレビュー)
65税込72
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
EZチェーン E03型(内のり巾7) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾7)Igus(イグス)(1件のレビュー)
69税込76
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
ブラケット E200/Z200型用 旋回型(両端セット) Igus(イグス)ブラケット E200/Z200型用 旋回型(両端セット)Igus(イグス)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E200/Z200型用 固定型(両端セット) Igus(イグス)ブラケット E200/Z200型用 固定型(両端セット)Igus(イグス)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
EZチェーン Z045型(内のり巾16) Igus(イグス)EZチェーン Z045型(内のり巾16)Igus(イグス)
159税込175
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)23幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角ブロック型 Igus(イグス)リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角ブロック型Igus(イグス)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズのカタログです。ご不明な点はイグスヘルプデスクまでお問い合わせください。(2.82MB)
ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10)Igus(イグス)(1件のレビュー)
129税込142
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.10幅外寸(mm)16幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16)Igus(イグス)
139税込153
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)22幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
直動部品カテゴリ