カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)
- SMC(2)
- トヨタ(2)
- スズキ(1)
- フロンケミカル(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- FUJITSUBO(1)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(1)
「501.5011」の検索結果

EZチェーン E03型(内のり巾5)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥329税込¥3621個4日以内出荷から8日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40