カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)
- モノタロウ(9)
- Altrider (アルトライダー)(168)
- BIGM(丸山製作所)(870)
- brembo(143)
- CKD(130)
- DAYTONA(デイトナ)(140)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(130)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(183)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(186)
- OSG(オーエスジー)(116)
- Qlight(119)
- イスカル(297)
- エスコ(126)
- サンドビック(186)
- タンガロイ(188)
- ハンマーキャスター(180)
- フロンケミカル(129)
- 京セラ(344)
- 住友電工ハードメタル(99)
- 雅(132)
- ブランドをもっと見る

EZチェーン E03型(内のり巾5)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥71~税込¥78~1個当日出荷から8日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
EZチェーン E03型(内のり巾7)
Igus(イグス)(2件のレビュー)¥77~税込¥85~1個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら