カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)
- モノタロウ(3)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](161)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- brembo(87)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(125)
- CKD(128)
- DAYTONA(デイトナ)(113)
- KITACO(62)
- MAD MAX(マッドマックス)(106)
- omron(オムロン)(46)
- ParkerTAIYO(116)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
- WR’S(ダブルアールズ)(44)
- X.A.M(44)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(54)
- イスカル(43)
- ハリケーン(46)
- ベビーフェイス(44)
- ヤマモトレーシング(48)
- 京セラ(67)
- ブランドをもっと見る

EZチェーン E300型(内のり巾75)
Igus(イグス)¥769~税込¥846~1個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型ピッチ(mm)67使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
EZチェーン Z300型(内のり巾75)
Igus(イグス)¥739~税込¥813~1個5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)67使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25
EZチェーン Z300型(内のり巾2/45)
Igus(イグス)¥819~税込¥901~1個5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)67使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.78幅外寸(mm)120幅内寸(mm)48/48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25
EZチェーン E300型 2室タイプ(外周側スリット入)
Igus(イグス)¥769~税込¥846~1個5日以内出荷から73日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型ピッチ(mm)67使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.78高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)120幅内寸(mm)48/48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら