カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)
- モノタロウ(10)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](91)
- BIGM(丸山製作所)(505)
- brembo(57)
- CKD(265)
- DAYTONA(デイトナ)(92)
- ParkerTAIYO(138)
- SHIMANO(シマノ)(65)
- TRUSCO(81)
- イスカル(169)
- イチネンTASCO(76)
- エスコ(54)
- コガネイ(195)
- サンドビック(90)
- タンガロイ(85)
- ニッセイ(91)
- ホンダ(74)
- ヤマモトレーシング(51)
- 三菱マテリアル(52)
- 京セラ(86)
- ブランドをもっと見る

EZチェーン Z16型(内のり巾36)
Igus(イグス)¥319~税込¥351~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.57幅外寸(mm)50.5幅内寸(mm)36難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z16型(内のり巾48)
Igus(イグス)¥329~税込¥362~1個5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.62幅外寸(mm)62.5幅内寸(mm)48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら