カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • Igus(イグス)
  • BIGM(丸山製作所)(628)
  • KITO(キトー)(187)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(31)
  • エスコ(30)
  • リスパック(21)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • EBM(江部松商事)(18)
  • アルインコ(15)
  • エレコム(11)
  • ダイキン工業(11)
  • イスカル(10)
  • ニックス(KNICKS)(9)
  • 河村電器産業(8)
  • YKK AP(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ノーブランド(7)
  • 東洋技研(7)
  • RS PRO(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba20」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EZチェーン Z08型(内のり巾20) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾20)

    Igus(イグス)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.25幅外寸(mm)28.2幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z200型(内のり巾2/35) Igus(イグス)

    EZチェーン Z200型(内のり巾2/35)

    Igus(イグス)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)46使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.79幅外寸(mm)94.4幅内寸(mm)37/37難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
  • ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20)

    Igus(イグス)
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.17幅外寸(mm)27幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20)

    Igus(イグス)
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.25幅外寸(mm)28.2幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z200型(内のり巾2/50) Igus(イグス)

    EZチェーン Z200型(内のり巾2/50)

    Igus(イグス)
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)46使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.82幅外寸(mm)120.4幅内寸(mm)50/50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
  • EZチェーン E200型(内のり巾2/50) Igus(イグス)

    EZチェーン E200型(内のり巾2/50)

    Igus(イグス)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー2室型ピッチ(mm)46使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.82幅外寸(mm)120.4幅内寸(mm)50/50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
  • EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入) Igus(イグス)

    EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入)

    Igus(イグス)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷から51日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型ピッチ(mm)46使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.79高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)94.4幅内寸(mm)37/37難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
直動部品カテゴリ