カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Igus(イグス)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • SMC(1)
  • THK(1)
  • ダイヤトレンド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf10m-a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データケーブル 10芯 0.5 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 25m入 Igus(イグス)

    データケーブル 10芯 0.5 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 25m入

    Igus(イグス)
    70,980税込78,078
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
    仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:10●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:10.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4850アズワン品番65-7458-55
電線/ケーブルカテゴリ
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
"cf10m-a" Igus(イグス) 【通販モノタロウ】