カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- CKD(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- IKO(日本トムソン)(8)
- KOA(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(3)
- THK(16)
- TRUSCO(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エンズィンガー・ジャパン(2)
- オーム電機(2)
- ナイキ(1)
- ホンダ(9)
- マキタ(1)
- 京セラ(3)
- 原田産業(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cf301」の検索結果
特価
関連キーワード

チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数4G 導体断面積1.5mm2
Igus(イグス)¥179,800税込¥197,7801本20日以内出荷UL 600V 産業機械の可動部に適しており耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しました。 耐油性です。仕様●芯数:4G●導体断面積(MM2):1.5●最大仕上径(mm):8.5●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●PVC外被●動力ケーブル●耐油性●難燃性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8439アズワン品番67-8731-07
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら