カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(690)
- メディアカバーマーケット(451)
- ニッセイ(320)
- ODELIC(オーデリック)(306)
- ノーリツ(212)
- コガネイ(208)
- イスカル(184)
- 京セラ(184)
- ダイヤトレンド(170)
- CKD(164)
- 三菱マテリアル(131)
- AFAM(アファム)(130)
- omron(オムロン)(125)
- ハンマーキャスター(117)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(117)
- brembo(101)
- NS(日進工具)(93)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(92)
- TRUSCO(78)
- ブランドをもっと見る
「r15」の検索結果

EZチェーン E03型(内のり巾5)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥65~税込¥72~1個4日以内出荷から8日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
EZチェーン E03型(内のり巾7)
Igus(イグス)(2件のレビュー)¥69~税込¥76~1個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40