カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)
- 椿本チエイン(13)
- コガネイ(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
「tkp0450w58」の検索結果

EZチェーン E300型(内のり巾75)
Igus(イグス)¥689~税込¥758~1個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型ピッチ(mm)67使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
EZチェーン E03型(内のり巾5)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥65~税込¥72~1個4日以内出荷から8日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40