カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)
- 椿本チエイン(13)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 大阪魂(1)
「tkpo450」の検索結果

EZチェーン Z200型(内のり巾57)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)46使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20