カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)
- モノタロウ(3)
- セキスイ(13)
- SMC(8)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ミヤコ自動車(4)
- MKカシヤマ(4)
- AC-PERFORMANCELINE(4)
- Aron(アロン化成)(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- KSフィルター(3)
- 制研化学工業(2)
- 曙ブレーキ工業(2)
- MICRO(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- シーピー化成(2)
- オーケー器材(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- SWAGE-LINE(2)
- トヨタ(2)
- ブランドをもっと見る
「z23」の検索結果

EZチェーン Z200型(内のり巾57)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)46使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20