絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テラウチ(寺内製作所)のロゴ

テラウチ(寺内製作所)

テラウチブランドは御客様の荷役作業における、負担を軽減・解消のモットーに製品開発に取り組み、物流の合理化をサポートいたします。

会社情報
会社名株式会社寺内製作所
設立1949/12/14
所在地〒591-8014 大阪府堺市北区八下北2番25号
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
スチールローラコンベヤ(S5716型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S5716型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
929税込1,022
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)57.2
アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
スチールローラコンベヤ(LS25型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(LS25型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
729税込802
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ7丸鋼ローラ径(Φmm)25.4
パレスライダー テラウチ(寺内製作所)パレスライダーテラウチ(寺内製作所)(8件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
欠品中
トラックの荷卸作業や構内の短距離移動、整頓にも便利で、荷役が早く、楽になります。
用途トラックの荷卸作業等として使用出来ます。トラスコ品番462-4980本体質量(kg)32高さH×幅W×長さL(mm)78×970×1000本数(ローラー取付)20本
スチールローラコンベヤ(LS20型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(LS20型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
729税込802
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
スチールローラコンベヤ(S5723型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S5723型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
959税込1,055
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)57.2
スチールローラコンベヤ(S48型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S48型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)48.6
樹脂ローラコンベヤ(P30型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)樹脂ローラコンベヤ(P30型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)30
樹脂ローラコンベヤ(P20型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)樹脂ローラコンベヤ(P20型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
スチールローラコンベヤ(S5714型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S5714型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
889税込978
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールローラ径(Φmm)57.2
ステンレスローラコンベヤ(LSU20型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラコンベヤ(LSU20型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質ステンレスシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
アルミローラコンベヤ(SA57F型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(SA57F型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)57.2
スチールローラコンベヤ(S32型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S32型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
899税込989
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)31.8
樹脂ローラコンベヤ(P42型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)樹脂ローラコンベヤ(P42型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)42
スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ14.8丸鋼ローラ径(Φmm)60.5
アルミローラコンベヤ(LA25B型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(LA25B型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
799税込879
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ7丸鋼ローラ径(Φmm)25
アルミローラコンベヤ(LA20型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(LA20型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
848税込933
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
ブリッジコンベヤ テラウチ(寺内製作所)ブリッジコンベヤテラウチ(寺内製作所)
53,980税込59,378
1本
8日以内出荷
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。
機長(mm)2000ローラー幅(mm)350材質脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミベアリング、シャフト、ボルト:スチール全幅(mm)537許容荷重(N)(フレーム)980
スチールローラコンベヤ(S42型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S42型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)42.7
アルミローラコンベヤ(SA38F型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(SA38F型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
999税込1,099
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
スチールローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ38.1テラウチ(寺内製作所)
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1245
スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)スチールローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)11.8肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)38.1
パレット移動台車”パレスライダー” テラウチ(寺内製作所)パレット移動台車”パレスライダー”テラウチ(寺内製作所)
39,980税込43,978
1台
欠品中
簡単な構造で自重も軽く、積荷の近距離移動に最適です。ローラーは簡単に取り替えられます。欧州ELV指令に適合します。
トラスコ品番462-4980材質スチール高さ(mm)78奥行(mm)1000間口(mm)970静荷重(kg)1300耐荷重(N)127.4
樹脂ローラコンベヤ(P38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)樹脂ローラコンベヤ(P38型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)38
スチールローラコンベヤ(M6023型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(M6023型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ16.8丸鋼ローラ径(Φmm)60.5
アルミローラコンベヤ(SA45F型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(SA45F型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)45
スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)スチールローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
2,098税込2,308
1本
8日以内出荷
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)57.2
スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)70X30X3.2tローラー径(Φmm)48.6
ステンレスローラコンベヤ(SU38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラコンベヤ(SU38型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質ステンレスシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38
スチールローラコンベヤ(TPS40型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(TPS40型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)テーパー
アルミローラコンベヤ(LA15型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(LA15型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
829税込912
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)15
スチールローラコンベヤΦ57.2 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ57.2テラウチ(寺内製作所)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1247
削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9 テラウチ(寺内製作所)削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9テラウチ(寺内製作所)
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷
重量用に適しています。 Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。
用途重量物の搬送にホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:スチール耐荷重(kg)40/ホイール1個ホイール幅(mm)9
黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ テラウチ(寺内製作所)黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤテラウチ(寺内製作所)
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷
スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています。
用途傷の付きやすい品物の搬送にホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製黒ゴムライニング耐荷重(kg)10/ホイール1個ホイール幅(mm)12
スチールローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤテラウチ(寺内製作所)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)75材質(ローラー部)スチール
ブリッジコンベア テラウチ(寺内製作所)ブリッジコンベアテラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。
用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。材質(ローラー部)アルミ許容荷重(N)(コンベヤ全体)980
スチール製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所)スチール製ローラ単体(シャフト無し)テラウチ(寺内製作所)
8,498税込9,348
1本
11日以内出荷
スチール製製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所)スチール製製ローラ単体(シャフト無し)テラウチ(寺内製作所)
3,198税込3,518
1本
11日以内出荷
ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し テラウチ(寺内製作所)ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無しテラウチ(寺内製作所)
3,098税込3,408
1本
8日以内出荷
中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに600mm迄。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質ステンレスシャフト肉厚(mm)【ローラ】1.2ローラ幅W(mm)200シャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38