カテゴリ
- メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
- テラウチ(寺内製作所)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- SMC(986)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- イノアック(15)
- エスコ(5)
- テンパール工業(4)
- ナベヤ(6)
- バクマ工業(22)
- プロトティップ(5)
- ホーザン(10)
- マキテック(222)
- ミツビシ(17)
- メイキコウ(85)
- 三菱電機(4)
- 三鈴工機(6)
- 大生工業(5)
- ブランドをもっと見る
「p-150w」の検索結果

樹脂ローラコンベヤ(P30型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)30
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷ローラー肉厚は1.6mmです。 Φ11.8パイプシャフトを使用しています。用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。肉厚(mm)1.6角度(°)90材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)70×30×3.2tローラー径(Φmm)48.6
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷ローラー肉厚は3.8mmです。 Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。肉厚(mm)3.8角度(°)90材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)90×30×4.5tローラー径(Φmm)76.3
樹脂ローラコンベヤ(P20型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
ステンレスローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5角度(°)90材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥72,980~税込¥80,278~1台8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2ローラー角度(°)90
ステンレスローラーカーブコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥95,980~税込¥105,578~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥55,980~税込¥61,578~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥63,980~税込¥70,378~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2ローラー角度(°)90
樹脂ローラコンベヤ(P42型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥2,898~税込¥3,188~1個10日以内出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)42
樹脂ローラコンベヤ(P38型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷から15日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)38