カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • テラウチ(寺内製作所)
  • モノタロウ(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • KAZZ-CREATION(125)
  • ケルン(29)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • 岩崎電気(16)
  • 東京スクリーン(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • 松永製作所(12)
  • アサダ(11)
  • イノック(9)
  • KANON(中村製作所)(9)
  • 三菱電機(8)
  • 三和[店舗什器・備品](8)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
  • 泉精器製作所(6)
  • 富士インパルス(5)
  • ブルドックソース(5)
  • アイセル(4)
  • スズキ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su200」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し

    テラウチ(寺内製作所)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに600mm迄。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    材質ステンレスシャフト肉厚(mm)【ローラ】1.2ローラ幅W(mm)200シャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38
  • SUS製2GU型立脚台 テラウチ(寺内製作所)

    SUS製2GU型立脚台

    テラウチ(寺内製作所)
    25,980税込28,578
    1脚
    8日以内出荷から11日以内出荷
    接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
    材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ8 1266
  • ステンレスローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラー単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)
    用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)38
  • ステンレスローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラー単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    5,198税込5,718
    1本
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)60.5
  • ステンレスローラーカーブコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラーカーブコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    95,980税込105,578
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
    用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0ローラー角度(°)90
  • ステンレスローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラーコンベヤ カーブ

    テラウチ(寺内製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5角度(°)90材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
  • ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製ローラ単体(シャフト無し)

    テラウチ(寺内製作所)
    6,798税込7,478
    1本
    12日以内出荷
木材 2000特集