カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(74)
  • 測定用品(4)
  • 医療(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(6)
  • 長野計器(261)
  • 旭計器工業(89)
  • イマオコーポレーション(87)
  • NS(日進工具)(51)
  • エスコ(50)
  • シグマ光機(50)
  • ATOM(サイトウ製作所)(28)
  • TRUSCO(23)
  • omron(オムロン)(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
  • SIBATA(柴田科学)(17)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(17)
  • 協和精工(17)
  • 廣杉計器(16)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • NOK(15)
  • ADVANTEC(15)
  • ユニオンツール(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ0.1」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属線材 アズワン金属線材アズワン(6件のレビュー)
269税込296
1セット(5本)
当日出荷
長さ(mm)400材質ピアノ線
PFAマイクロチューブ アズワンPFAマイクロチューブアズワン(1件のレビュー)
5,722税込6,294
1巻(10m)
当日出荷
超極細のチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
真空計-0.1MPa 1.6級 Φ60 アズワン真空計-0.1MPa 1.6級 Φ60アズワン
2,990税込3,289
1セット
当日出荷
仕様シールテープは付属しません。ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計アズワン品番2-931-03-01
極細ブラシ アズワン極細ブラシアズワン
1,020税込1,122
1本ほか
当日出荷
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
石英棒 アズワン石英棒アズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
仕様端面:切放し材質石英ガラス長さ(mm)1000
極薄モールド表面センサー アズワン極薄モールド表面センサーアズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷
極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
長さ(m)1温度範囲(℃)-50~+200感温部(mm)約5×15素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
真空乾燥器 Vシリーズ アズワン真空乾燥器 Vシリーズアズワン
284,000税込312,400
1台
当日出荷
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
用途加熱方式:缶体加熱方式温度設定範囲:40~220℃使用真空範囲:0.1~101kPa制御方式:PID制御・SSR出力バルブ口径:外径Φ13mm
デシケーター用アクセサリー アズワンデシケーター用アクセサリーアズワン(1件のレビュー)
80,600税込88,660
1個
当日出荷から31日以内出荷
DC4-100V LEDデジタル電圧計 FXB16-22シリーズ アズワンDC4-100V LEDデジタル電圧計 FXB16-22シリーズアズワン
869税込956
1個
当日出荷
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/白色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約Φ29.5×(H)47.8mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-83
ステンレス極細線 アズワンステンレス極細線アズワン
3,240税込3,564
1本
当日出荷から10日以内出荷
使い易いボビン巻きです。 軟線(焼鈍し線)
平凸レンズ アズワン平凸レンズアズワン
2,680税込2,948
1個
当日出荷
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.127測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
ルーペ追加スケール アズワンルーペ追加スケールアズワン
1,139税込1,253
1枚
当日出荷
標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。スケールはMG7173(1-4317-01)およびMG7174(4-2548-01)に適したスケールです。
視野径(Φmm)32有効径(Φmm)30質量(g)約75
吸着デプスフィルターディスク アズワン吸着デプスフィルターディスクアズワン
7,950税込8,745特価
1箱(5枚)
当日出荷から31日以内出荷
ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用により従来のフィルターでは除去しにくかった、バクテリア・微粒子・コロイド粒子・ヘイズ等の除去に適しています。
シリコンマイクロチューブ アズワンシリコンマイクロチューブアズワン
7,623税込8,385特価
1巻(10m)
当日出荷
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ EGBシリーズ アズワン精密ブラシ EGBシリーズアズワン
1,390税込1,529
1本
当日出荷
ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。
材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
真空デシケーター VOLTEGA300用 アズワン真空デシケーター VOLTEGA300用アズワン
94,900税込104,390
1個
当日出荷
ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M付属品ソルボシート(1-6888-01)質量(kg)約11材質(本体)アクリル外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)内寸(mm)260×260×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×260真空計(MPa)-0.1アズワン品番4-440-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ2個(Φ8/Φ14mmホースニップル×各1個)真空ゲージあり
真空乾燥器 SBシリーズ アズワン真空乾燥器 SBシリーズアズワン
297,000税込326,700
1台
当日出荷
正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
流量計付レギュレータ アズワン流量計付レギュレータアズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190
ロッドレンズ アズワンロッドレンズアズワン
4,720税込5,192
1個
当日出荷
外周部から入射した光を直線状に集光し、特にライン用として使用されます(※)。
材質BK-7許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
卓上型小型低温恒温水槽 アズワン卓上型小型低温恒温水槽アズワン
374,000税込411,400
1個
当日出荷
仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5質量(kg)約18電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)-10~+60型番CB-Jr.A安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418アズワン品番1-5145-11冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
サイエンスオートクレブ アズワンサイエンスオートクレブアズワン
278,000税込305,800
1個
当日出荷
仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
サイエンスオートクレブ アズワンサイエンスオートクレブアズワン
367,000税込403,700
1個
当日出荷
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
サイエンスオートクレーブ(16L) アズワンサイエンスオートクレーブ(16L)アズワン
358,000税込393,800
1台
当日出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
真空乾燥器 SB-Dシリーズ アズワン真空乾燥器 SB-Dシリーズアズワン
322,000税込354,200
1台
当日出荷
対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
制御方式PID制御・SSR出力センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)加熱方式缶体加熱方式温度設定範囲(℃)40~220表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
【レンタル】ハンディガス流量計 ガスクロマトグラフ用 7000 アズワン【レンタル】ハンディガス流量計 ガスクロマトグラフ用 7000アズワン
30,700税込33,770
1台
翌日出荷から4日以内出荷
He、H2、N2、Air、O2、CO2、5%CH4/Ar、Arの8種類のガスで校正されています。直読ができ、キャリアーガスによる換算は必要ありません。
ミニクリーナーブラシ アズワンミニクリーナーブラシアズワン
1,505税込1,656
1本
翌々日出荷から17日以内出荷
材質毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、芯線/ステンレス線径(Φmm)0.1耐熱温度(℃)120
リークテスト用ポンプセット VRT用 アズワンリークテスト用ポンプセット VRT用アズワン
100,000税込110,000
1個
翌々日出荷
容易にリークテストが行えます。リークテスト用にポンプとレギュレーター・フィルターを一体化させています。レギュレーター付きで減圧作業が容易にコントロールできます。水滴用フィルタ装備でポンプ側への水滴の侵入を軽減します。
仕様設定圧力範囲(Pa):約-0.093M(レギュレーター単体能力-0.1M+ポンプ到達圧力0.0065M)、内蔵ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ、付属品(mm):真空ホース1m(外径Φ14ホースニップル用)×1本質量(kg)約4.2電源AC100V 50/60Hz 0.4A到達圧力(Pa)6.65k(ポンプ単体能力)接続口(mm)外径Φ14ホースニップル排気速度6/7(50/60Hz)L/min(ポンプ単体能力)サイズ(mm)200×230×191(※ツマミの突起部除く)アズワン品番3-6773-02
ステンレスメッシュ アズワンステンレスメッシュアズワン(1件のレビュー)
15,440税込16,984
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
精密ピンホール アズワン精密ピンホールアズワン
8,910税込9,801
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
仕様エッジの深さ(a):3μm材質純度99.9%のニッケル直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1厚さ(μm)(基板t)20±5公差(mm)(ピンホールの位置)±0.1
精密スリット アズワン精密スリットアズワン
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ニッケルまたは銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な溝加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、溝のエッジはシャープで滑らかであり、溝の平行度も非常に高くなっています。
仕様エッジの深さ(a):3μm材質純度99.9%のニッケル長さ(mm)3直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1厚さ(μm)(基板t)20±5公差(mm)(スリットの位置)±0.2
サンドブラスター サイクルブラスターJr. 循環式 アズワンサンドブラスター サイクルブラスターJr. 循環式アズワン
167,000税込183,700
1個
5日以内出荷
研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。 研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。
質量(kg)7ノズル内径(Φmm)2.6使用圧力(MPa)0.29~0.69(推奨)電源(V)AC100(50/60Hz)30W外寸(mm)360×380×350付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コックタイプ循環式径(Φmm)0.100~0.400(推奨研磨材)アズワン品番2-9417-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00306K00005医薬品医療機器等法一般医療機器
インコネルメッシュ アズワンインコネルメッシュアズワン
83,500税込91,850
1個
6日以内出荷
材質インコネル寸法(mm)1000×1000アズワン品番3-2513-01線径(mm)Φ0.1開口率(%)36.8目開き(mm)0.154
精密ピンホール アズワン精密ピンホールアズワン
8,990税込9,889
1個
6日以内出荷
ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
高エネルギー用ピンホール アズワン高エネルギー用ピンホールアズワン
34,900税込38,390
1個
6日以内出荷
銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。熱伝導率の高い銅薄膜の基板に、赤外線(IR)に対する反射率の高い金をコーティングし、損傷しきい値は約50MW/cm2(@700nm)となっています。
仕様●穴径W(μm):4●穴径公差(μm):±1.0●材質:銅に両面金メッキ●基板の直径:Φ9.5+0.0/-0.1mm●エッジの深さ(a):3μm●ピンホールの位置公差:±0.1mm●基板の厚さ(t):20±5μm●※マウント(アルミ製枠)付き仕様もございます。お問い合わせください。アズワン品番65-9032-97
JSGIファントム アズワンJSGIファントムアズワン
106,000税込116,600
1個
6日以内出荷
コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。
仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ)材質PMMA(アクリル)寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2質量(kg)0.5アズワン品番7-7925-01
真鍮メッシュ アズワン真鍮メッシュアズワン
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
材質真鍮寸法(mm)910×1000
自動車用エアーチャック AM-5001シリーズ アズワン自動車用エアーチャック AM-5001シリーズアズワン
1,350税込1,485
1個
8日以内出荷
Wタイヤ、乗用車、バイク等のタイヤに空気充填が出来ます。対応バルブは米式。
ポータブルミキサー アズワンポータブルミキサーアズワン
120,000税込132,000
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
材質インペラ・シャフト/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])300/360 (50/60Hz)電源コード(m)3
極細温度センサー K熱電対 Φ0.15mm オメガコネクタ 英語版校正証明書付 アズワン極細温度センサー K熱電対 Φ0.15mm オメガコネクタ 英語版校正証明書付アズワン
37,500税込41,250
1個
9日以内出荷から29日以内出荷
フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)