カテゴリ
- 科学研究・開発用品(35)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(8)
- 長野計器(69)
- ヤマト科学(42)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(33)
- ATOM(サイトウ製作所)(27)
- エスコ(26)
- BIG DAISHOWA(24)
- 未来工業(23)
- 高島産業(20)
- TRUSCO(18)
- シグマ光機(18)
- 武蔵エンジニアリング(14)
- NOK(13)
- オンダ製作所(13)
- tantore(10)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- 武蔵オイルシール工業(9)
- ジーエルサイエンス(9)
- 岡崎精工(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「φ0.25mm」の検索結果

被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ
アズワン¥2,490~税込¥2,739~1個当日出荷応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.25測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
極細温度センサー K熱電対 Φ0.25mm Y端子 英語版校正証明書付
アズワン¥48,200~税込¥53,020~1個29日以内出荷フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。仕様K熱電対材質リード線被覆/テフロン(R)形状【コネクター】Y端子備考※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。材質(シース)インコネル耐熱温度(℃)シース部/0~500、リード線/200校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)2
PEEKチューブ 1m HPLC用
アズワン¥1,390税込¥1,5291巻当日出荷HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。材質PEEK外径(Φmm)1.59
被覆K熱電対 ガラス被覆
アズワン¥2,990~税込¥3,289~1個当日出荷応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。用途オメガコネクター付き仕様オメガコネクター付きセンサータイプK熱電対耐熱温度(℃)コネクタ部:-25~200測定温度範囲(℃)-50~450被覆材ガラスウール
J型ブラシ PBT毛 ABSシリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。持ち手はサビに強いSUS304です。先端が湾曲形状で、幅が5mm以下のため、狭いエリアへの挿入も可能です。材質柄/SUS304線径(Φmm)0.25毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)250×90×20耐熱温度(℃)120
PEEKチューブ 10m HPLC用
アズワン¥9,940税込¥10,9341巻当日出荷から翌々日出荷HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。材質PEEK外径(Φmm)1.59
カップブラシ(軸付き)
アズワン¥749~税込¥824~1個当日出荷から24日以内出荷金属のバリ取り・サビ落とし・塗装はがし・下地研磨等に有効です。カップ形状なので、広範囲を研磨できます。軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000金具径(mm)35適合工具チャック工具用(ボール盤等)
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-20シリーズ
アズワン¥1,670税込¥1,8371本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズ
アズワン¥1,670税込¥1,8371本当日出荷から10日以内出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
温度センサー
アズワン¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から23日以内出荷材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状Y端子耐熱温度(℃)シース部/0~500、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.25
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
【レンタル】ハンディガス流量計 ガスクロマトグラフ用 7000
アズワン¥30,700~税込¥33,770~1台翌日出荷から4日以内出荷He、H2、N2、Air、O2、CO2、5%CH4/Ar、Arの8種類のガスで校正されています。直読ができ、キャリアーガスによる換算は必要ありません。
JSGIファントム
アズワン¥106,000税込¥116,6001個4日以内出荷コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ)材質PMMA(アクリル)寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2質量(kg)0.5アズワン品番7-7925-01
極細温度センサー K熱電対 校正証明書付
アズワン¥51,000~税込¥56,100~1個9日以内出荷から29日以内出荷フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。仕様K熱電対材質リード線被覆/テフロン(R)備考※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
極細温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付
アズワン¥53,500~税込¥58,850~1個9日以内出荷から29日以内出荷フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。仕様K熱電対材質リード線被覆/テフロン(R)備考※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
極細温度センサー K熱電対 Φ0.15mm オメガコネクタ 英語版校正証明書付
アズワン¥53,500~税込¥58,850~1個9日以内出荷から29日以内出荷フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。仕様K熱電対材質リード線被覆/テフロン(R)形状【コネクター】オメガコネクタ備考※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)2
EMユーロメスシリンダー 英語版校正証明書付
アズワン¥14,650税込¥16,1151個9日以内出荷ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正(英語)
EMユーロメスシリンダー 中国語版校正証明書付
アズワン¥14,650税込¥16,1151個9日以内出荷ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正(中国語)
丸カットステンレスメッシュ 30メッシュ
アズワン¥14,700~税込¥16,170~1セット(5枚)ほか10日以内出荷平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。仕様空間率:58.0%材質SUS304厚さ(mm)0.5線径(Φmm)0.25メッシュ30織り方平織目開き(mm)0.59
丸カットステンレスメッシュ 20メッシュ
アズワン¥15,300~税込¥16,830~1セット(5枚)ほか10日以内出荷平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。仕様空間率:64.5%材質SUS304厚さ(mm)0.5線径(Φmm)0.25織り方平織目開き(mm)1.02
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ20mm ABS-PHシリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691本10日以内出荷から22日以内出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
ハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズ
アズワン¥1,310税込¥1,4411個15日以内出荷洗浄場所を選ばないマルチユースの洗浄ブラシで、特に手元作業に適しています。手の小さな方でも持ちやすいように考案されたグリップは、長時間の疲労を軽減させます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。適合規格HACCP対応、食品衛生法適合線径(Φmm)0.25(ソフト)材質(グリップ)PP毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)耐熱温度(℃)120寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)87×54×36
極細温度センサー K熱電対 校正証明書付
アズワン¥45,700~税込¥50,270~1個29日以内出荷フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。仕様K熱電対材質リード線被覆/テフロン(R)形状【コネクター】Y端子備考※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
極細温度センサー K熱電対 Y端子 中国語版校正証明書付
アズワン¥48,200~税込¥53,020~1個29日以内出荷フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。仕様K熱電対材質リード線被覆/テフロン(R)形状【コネクター】Y端子備考※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2