カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(45)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(27)
  • 協和精工(292)
  • NS(日進工具)(93)
  • エスコ(90)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • SMC(75)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(63)
  • KITACO(57)
  • 長野計器(55)
  • 高島産業(43)
  • 旭計器工業(41)
  • TRUSCO(40)
  • ユニオンツール(34)
  • ATOM(サイトウ製作所)(34)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(32)
  • ヤナセ(柳瀬)(31)
  • 岡崎精工(30)
  • イワタツール(29)
  • シグマ光機(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ0.3」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極細ブラシ アズワン

    極細ブラシ

    アズワン(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
  • PFAマイクロチューブ アズワン

    PFAマイクロチューブ

    アズワン(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1巻(10m)
    当日出荷
    超極細のチューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対素線 アズワン

    熱電対素線

    アズワン
    7,650税込8,415
    1セット(2巻)
    当日出荷
    仕様K(クロメル・アルメル)寸法(mm)Φ0.32長さ(m)10センサータイプK熱電対アズワン品番3-3117-01
  • 白金線 アズワン

    白金線

    アズワン(1件のレビュー)
    90,684税込99,752
    1袋(1本)
    当日出荷
    高温での使用に適しています。
    材質白金
  • 白金耳 アズワン

    白金耳

    アズワン
    35,046税込38,551
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質白金
  • 先端ビニールモールド熱電対 アズワン

    先端ビニールモールド熱電対

    アズワン
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    ビニール被覆した熱電対素線の感温部をモールドしてあります。 気密性がありそのまま液温測定に使用できます。 土中に埋めて使用ができます。
    仕様【熱電対階級】クラス2使用温度範囲(℃)0~60接続Y型端子リード線(m)2素線径(mm)Φ0.32リード線ビニール被覆
  • ステンレスチューブ(SUS304) アズワン

    ステンレスチューブ(SUS304)

    アズワン(3件のレビュー)
    1,881税込2,069
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • アルミナ絶縁管 アズワン

    アルミナ絶縁管

    アズワン(1件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    緻密質のアルミナチューブです。
    長さ(mm)100
  • 極細被覆熱電対 アズワン

    極細被覆熱電対

    アズワン
    6,490税込7,139
    1個
    当日出荷
    極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。 芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。 端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。 耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。
    長さ(m)1温度範囲(℃)0~200センサータイプ熱電対素線径(mm)感温部:Φ0.127、接続部:Φ0.32被覆PTFE被覆材フッ素樹脂(R)
  • 高純度アルミナボール アズワン

    高純度アルミナボール

    アズワン
    27,500税込30,250
    1ケース(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
    硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
  • TLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズ アズワン

    TLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズ

    アズワン
    5,386税込5,925
    1箱
    当日出荷
    生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
    材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100ガラス厚(mm)0.1
  • 配管洗浄ブラシ アズワン

    配管洗浄ブラシ

    アズワン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
    タイプチューブブラシ
  • 被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズ

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    線径(Φmm)0.32測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
  • 極薄モールド表面センサー アズワン

    極薄モールド表面センサー

    アズワン
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~200感温部(mm)約5×15素線径(mm)感温部:Φ0.127、接続部:Φ0.32被覆材フッ素樹脂(R)
  • シリコンマイクロチューブ アズワン

    シリコンマイクロチューブ

    アズワン
    6,336税込6,970
    1巻(10m)
    当日出荷
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    34,200税込37,620
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
    用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
  • マイクロ粘着スティック アズワン

    マイクロ粘着スティック

    アズワン
    20,060税込22,066
    1袋(24本)
    当日出荷から8日以内出荷
    極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
    材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
  • ニクロムループ 10本入 アズワン

    ニクロムループ 10本入

    アズワン
    2,190税込2,409
    1袋(10本)
    当日出荷
    白金耳ホルダーに取り付けて使用します。
    材質ニクロム合金全長(mm)約50線径(Φmm)(ループ部使用)0.3
  • 吸着デプスフィルターディスク アズワン

    吸着デプスフィルターディスク

    アズワン
    7,950税込8,745
    1箱(5枚)
    当日出荷から31日以内出荷
    ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用により従来のフィルターでは除去しにくかった、バクテリア・微粒子・コロイド粒子・ヘイズ等の除去に適しています。
  • カップブラシ(軸付き) アズワン

    カップブラシ(軸付き)

    アズワン
    749税込824
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    金属のバリ取り・サビ落とし・塗装はがし・下地研磨等に有効です。カップ形状なので、広範囲を研磨できます。
    軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000金具径(mm)35適合工具チャック工具用(ボール盤等)
  • 無塵衣ロッカー アズワン

    無塵衣ロッカー

    アズワン
    101,000税込111,100
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)電源AC100V 50/60Hz集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
  • 【レンタル】パーティクルモニター PA03Hシリーズ アズワン

    【レンタル】パーティクルモニター PA03Hシリーズ

    アズワン
    9,840税込10,824
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
  • 【レンタル】パーティクルモニター 校正証明書付 PA03H アズワン

    【レンタル】パーティクルモニター 校正証明書付 PA03H

    アズワン
    15,750税込17,325
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
  • ドライブロックバス THBシリーズ アズワン

    ドライブロックバス THBシリーズ

    アズワン
    118,000税込129,800
    1台
    翌々日出荷
    プログラム機能プラス温度上昇勾配が変更可能16ステップ4パターンのプログラム機能を搭載し、温度上昇勾配の変更も可能です。面状ヒーターでブロックを均一に加熱し、温度調節精度に優れています。低温でのオーバーシュートを抑制しながら、最高温度到達時間の短縮を実現しました。
    使用温度範囲(℃)室温+5~200温度分布2.0℃(at 200℃)温度制御方式PID制御・SSR出力プログラム機能16ステップ・4パターン時間設定0分~99時間59分分解能(温度/時間)1℃/1分
  • クリーンルーム用集塵機 アズワン

    クリーンルーム用集塵機

    アズワン
    333,000税込366,300
    1個
    翌々日出荷
    仕様処理風量:3.9m3/min(ダクトΦ75×2m使用時)、捕集率(μm):0.3以上 99.999%以上、電源(W):AC100V 50/60Hz 120付属品プレフィルター×1個・中性能フィルター×1個・HEPAフィルター×1個・活性炭フィルター×2個質量(kg)18外寸(mm)350×435×410電源コード(m)2m(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ75アズワン品番1-1588-01
  • 簡易型クリーンブース アズワン

    簡易型クリーンブース

    アズワン
    76,900税込84,590
    1個
    3日以内出荷
    視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
    電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)吹出風速約0.5m/s
  • アルミナチューブ アズワン

    アルミナチューブ

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    緻密質のアルミナチューブです。
    長さ(mm)250使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
  • JSGIファントム アズワン

    JSGIファントム

    アズワン
    106,000税込116,600
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。
    仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ)材質PMMA(アクリル)寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2質量(kg)0.5アズワン品番7-7925-01
  • 石英カバーグラス丸形 3493シリーズ アズワン

    石英カバーグラス丸形 3493シリーズ

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
    各種寸法及び数量をお知らせください。御見積り致します。
  • 極細モールドセンサー 英語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ アズワン

    極細モールドセンサー 英語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ

    アズワン
    21,800税込23,980
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
    シース外径(Φmm)1材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)1
  • 極細被覆熱電対 中国語版校正証明書付 TI-SPシリーズ アズワン

    極細被覆熱電対 中国語版校正証明書付 TI-SPシリーズ

    アズワン
    20,900税込22,990
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
    校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)1
  • 極細被覆熱電対 英語版校正証明書付 アズワン

    極細被覆熱電対 英語版校正証明書付

    アズワン
    20,900税込22,990
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 校正証明書付 アズワン

    極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    18,700税込20,570
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
    校正証明書一般校正
  • 極細モールドセンサー 校正証明書付 L-TN-SPシリーズ アズワン

    極細モールドセンサー 校正証明書付 L-TN-SPシリーズ

    アズワン
    19,300税込21,230
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
    材質【被覆】テフロン(R)長さ(m)1温度範囲(℃)-50~+200感温部(mm)Φ1素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32校正証明書一般校正
  • 極細被覆熱電対 校正証明書付 TI-SPシリーズ アズワン

    極細被覆熱電対 校正証明書付 TI-SPシリーズ

    アズワン
    18,400税込20,240
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
    材質【被覆】テフロン(R)長さ(m)1温度範囲(℃)0~200素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32校正証明書一般校正
  • 極細モールドセンサー 中国語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ アズワン

    極細モールドセンサー 中国語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ

    アズワン
    21,800税込23,980
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    21,200税込23,320
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
    端子形状Y端子型材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)1
  • 極薄モールド表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-SPシリーズ アズワン

    極薄モールド表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-SPシリーズ

    アズワン
    21,200税込23,320
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
    端子形状Y端子材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)1
  • 短型メスフラスコ 白 校正証明書付 アズワン

    短型メスフラスコ 白 校正証明書付

    アズワン
    14,500税込15,950
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • 高精度メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付 アズワン

    高精度メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付

    アズワン
    22,100税込24,310
    1個
    9日以内出荷から39日以内出荷
    JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
    校正証明書一般校正(英語)