カテゴリ
- 科学研究・開発用品(29)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(7)
- ATOM(サイトウ製作所)(26)
- EIKO(栄工舎)(28)
- MAC8(マックエイト)(22)
- NACHI(不二越)(47)
- NS(日進工具)(34)
- OSG(オーエスジー)(38)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- エスコ(35)
- グーリング(40)
- ワルター(32)
- 三菱マテリアル(34)
- 倉茂電工(26)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(19)
- 富士電線工業(22)
- 岡崎精工(22)
- 川崎電線(23)
- 扶桑精機(19)
- 永田製作所(18)
- ブランドをもっと見る
「φ1.1」の検索結果

熱プレス機用金型
アズワン¥32,500税込¥35,7501個当日出荷から93日以内出荷小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
石英ガラス乳鉢
アズワン¥296,000税込¥325,6001式翌々日出荷から43日以内出荷不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。材質合成石英ガラス(SiO2)
ナイロン丸棒(基本グレード・青色)
アズワン¥42,778~税込¥47,056~1個5日以内出荷から7日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色青
ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)
アズワン¥42,778~税込¥47,056~1個6日以内出荷から8日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色ナチュラル
EMマイスターヘマトクリット毛細管
アズワン¥5,290~税込¥5,819~1箱(1000本)当日出荷全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。材質ソーダ石灰ガラス内径(Φmm)1.1~1.2
ジルコニアボール
アズワン¥17,800税込¥19,5801個当日出荷用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%内容量(kg)1
ドラム缶ロート
アズワン¥38,900税込¥42,7901個当日出荷取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。 口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!材質SUS304内径(Φmm)(適用差込口)50口内径(Φmm)(上部そそぎ)約260外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足)約48×50アズワン品番4-3900-01穴径(mm)(フィルターアミ)約Φ1.1
ドライブロックバス用試験管濃縮ノズル
アズワン¥89,900~税込¥98,890~1個当日出荷から翌々日出荷適合本体ドライブロックバス(EB-303専用)付属バルブロック付流量調整バルブノズル外径(Φmm)1.5ノズル内径(Φmm)1.1
融点測定用キャピラリーチューブ KIMAX(R) 1バイアル 100本入
アズワン¥5,090~税込¥5,599~1箱(100本)翌々日出荷米国薬局方(USP)要件に基づいて設計しています。材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)厚さ(mm)0.25内径(mm)Φ0.8~1.1