カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(667)
  • クリーンルーム用品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 制御機器(11)
  • 物流用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 医療(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全標識(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(152)
  • SMC(5,811)
  • 三木プーリ(5,591)
  • Panasonic(パナソニック)(2,565)
  • New-Era(ニューエラー)(1,676)
  • コガネイ(1,431)
  • エスコ(1,385)
  • 三菱電機(891)
  • ワルター(798)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](727)
  • TAKIGEN(タキゲン)(718)
  • 大阪魂(707)
  • 長野計器(575)
  • WIDIA(518)
  • アサ電子工業(512)
  • マルヤス電業(460)
  • ミニター(422)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(412)
  • 扶桑精機(374)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • レンタル(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ1」の検索結果

関連キーワード
779件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンタル線(Φ1.0×500mm) アズワン

    タンタル線(Φ1.0×500mm)

    アズワン
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)Φ1.0×500アズワン品番3-5488-03純度(%)Ta≧99.9
  • K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm

    アズワン
    3,090税込3,399
    1本
    当日出荷
    M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 二方バルブ圧入型 Φ1/4 アズワン

    二方バルブ圧入型 Φ1/4

    アズワン
    20,856税込22,942
    1個
    当日出荷
    二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:31.5、B:30.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002645アズワン品番67-4862-34
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.0mm KTO-10Cシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.0mm KTO-10Cシリーズ

    アズワン
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE温度範囲(℃)-50~+650頭部径(Φmm)(シース)1.0リード線長さ(m)2
  • K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズ アズワン

    K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズ

    アズワン
    4,690税込5,159
    1個
    当日出荷
    材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.0温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
  • GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882 アズワン

    GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882

    アズワン
    11,499税込12,649
    1個
    当日出荷
    スクリュージョイントセットとは適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製黒色Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットです。黒色キャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
    適合チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)1(室温時)アズワン品番67-4713-67
  • 白シリコンスポンジ アズワン

    白シリコンスポンジ

    アズワン(4件のレビュー)
    1,307税込1,438
    1巻(1m)
    当日出荷
    低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
    材質シリコンゴム長さ(m)1硬度HRA20使用温度(℃)200耐冷温度(℃)-80
  • ニトリルゴム紐 アズワン

    ニトリルゴム紐

    アズワン(5件のレビュー)
    901税込991
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ニトリルゴム形状丸型長さ(m)1硬度72±5
  • PPボール アズワン

    PPボール

    アズワン
    7,296税込8,026
    1箱(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
    用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
  • タングステン棒 アズワン

    タングステン棒

    アズワン(1件のレビュー)
    4,550税込5,005
    1個
    当日出荷
    最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
    材質W(タングステン)長さ(mm)500
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,050税込4,455
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • クロロプレンゴム紐 アズワン

    クロロプレンゴム紐

    アズワン(2件のレビュー)
    822税込904
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質クロロプレンゴム長さ(m)1硬度60±5
  • ネオプレンスポンジ紐 丸 アズワン

    ネオプレンスポンジ紐 丸

    アズワン
    307税込338
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ネオプレンゴム形状丸型長さ(m)1硬度20±5°
  • 結晶皿 アズワン

    結晶皿

    アズワン
    5,524税込6,076
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質ガラス
  • 熱電対素線 アズワン

    熱電対素線

    アズワン
    14,800税込16,280
    1セット(2本)
    当日出荷
    仕様K(クロメル・アルメル)長さ(m)10センサータイプK熱電対
  • PTFEフィルター アズワン

    PTFEフィルター

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付)穴径(μm)50~100アズワン品番3-2370-01
  • 【レンタル】熱プレス機用金型 レンタル アズワン

    【レンタル】熱プレス機用金型 レンタル

    アズワン
    3,298税込3,628
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ・ハンドホットプレス(1-312-06)・万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
    材質ステンレス(SUS420-J2/SK4F/SUS304)外寸法(mm)Φ30×55サービス分類レンタル
  • KSスティック アズワン

    KSスティック

    アズワン
    14,900税込16,390
    1袋(1本×50袋)
    当日出荷
    水洗いして繰り返し使用できます。 転写シートに移し変えると数回使用できます。
    材質軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン)寸法(mm)Φ2×150アズワン品番1-9701-01
  • ウレタン丸棒 アズワン

    ウレタン丸棒

    アズワン
    679税込747
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    硬度90度
  • 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    1,498税込1,648
    1セット(8本)
    当日出荷
    仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入りアズワン品番65-8294-15
  • K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 校正証明書付 アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    15,000税込16,500
    1本
    9日以内出荷
    M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    校正証明書一般校正
  • ウレタンパイプ アズワン

    ウレタンパイプ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    20,619税込22,681
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)3透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
  • ダブルエレメント熱電対 シース型 アズワン

    ダブルエレメント熱電対 シース型

    アズワン
    16,200税込17,820
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
    材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)被覆(リード線)ガラス繊維
  • 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    10,200税込11,220
    1セット(8本)
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
  • タンタル線(Φ1.5×500mm) アズワン

    タンタル線(Φ1.5×500mm)

    アズワン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)Φ1.5×500アズワン品番3-5488-04純度(%)Ta≧99.9
  • ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ1.0~Φ2.5 アズワン

    ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ1.0~Φ2.5

    アズワン
    1,390税込1,529
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
    形状丸型(円柱型)寸法(直径Φ×高さH)(mm)2×2吸着力(N)1.27グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80アズワン品番64-4287-75表面磁束密度(mT)425
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)5透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
  • フッ素樹脂ふるい アズワン

    フッ素樹脂ふるい

    アズワン
    17,500税込19,250
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
  • ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ アズワン

    ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ

    アズワン
    17,600税込19,360
    1個
    当日出荷
    1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2つの計測が可能です。ダブルエレメントのため、温度表示、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
    仕様リード線被覆:ガラス繊維被覆材質(シース)SUS316接続Y型端子熱電対K(クラス2)測定温度範囲(℃)0~650リード線2mアズワン品番3-9391-12シース外径(Φmm)1.6シース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)300
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    22,700税込24,970
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    17,500税込19,250
    1本
    9日以内出荷
    M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    校正証明書一般校正(英語)
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    36,900税込40,590
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)10透明耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000密度2.2軟化点(℃)1720
  • 広口ロート アズワン

    広口ロート

    アズワン(1件のレビュー)
    3,594税込3,953
    1個
    当日出荷
    粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)108上部内径(mm)Φ154アズワン品番5-5008-01下部内径(Φmm)40±2~3
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)2
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)10
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)40
  • アクリルパイプ Φ120~130 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ120~130 PMMA-シリーズ

    アズワン
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • 塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    979税込1,077
    1セット(4本)
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)40
関連キーワード
...