カテゴリ
- 科学研究・開発用品(542)
- 学童・教育用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 測定用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定関連サービス(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(246)
- SMC(5,515)
- Panasonic(パナソニック)(1,403)
- エスコ(1,368)
- 大阪魂(1,234)
- New-Era(ニューエラー)(869)
- PISCO(ピスコ)(720)
- コガネイ(556)
- 三菱電機(499)
- 三木プーリ(497)
- TRUSCO(474)
- NACHI(不二越)(406)
- 長野計器(396)
- イマオコーポレーション(321)
- アーテック[学校教材・教育玩具](316)
- 千代田通商(315)
- OSG(オーエスジー)(305)
- グーリング(304)
- CKD(288)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
サービス分類
- レンタル(24)
「φ10」の検索結果
特価

ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥28,710~税込¥31,581~1本当日出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm用ハンドル・取り付け金具セット
アズワン¥14,400税込¥15,8401個当日出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。仕様仕様:L60用ハンドル・取り付け金具セット材質ステンレス(SUS304)アズワン品番3-7607-31
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm用ハンドル・取り付け金具セット
アズワン¥14,400税込¥15,8401個当日出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。仕様仕様:L250用ハンドル・取り付け金具セット材質ステンレス(SUS304)アズワン品番3-7608-31
PCTFE攪拌棒 Φ10×330mm
アズワン¥6,398税込¥7,0381本翌日出荷PCTFE(ポリクロロトリフルオロエチレン) は、高性能フッ素プラスチックの一種です。フッ素原子と塩素原子の両方が含まれており、フッ素プラスチックの耐腐食性と塩素原子の極性特性を組み合わせた優れた総合性能を発揮します。低温密封、化学流体、医療機器などのハイエンド分野で広く利用されています。強酸(濃硫酸、硝酸など)、強アルカリ、有機溶剤、酸化剤に対して極めて高い耐性を示し、ほとんど他の化学物質と反応しません。極低温環境下でも優れた機械的強度を維持し、液体窒素や液体酸素などの超低温環境に適しています。PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)よりも硬さと耐圧性に優れ、耐冷間流動性や耐クリープ性にも優れています。材質PCTFE寸法(Φ×mm)10×330アズワン品番4-7456-01
タンタル棒(Φ10×100mm)
アズワン¥123,000税込¥135,3001個6日以内出荷融点が高く、耐食性に優れた金属です。寸法(mm)Φ10×100アズワン品番3-5487-03純度(%)Ta≧99.9
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
PPボール
アズワン¥7,296税込¥8,0261箱(500個)当日出荷から翌々日出荷中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
熱プレス機用金型
アズワン¥32,500税込¥35,7501個当日出荷から93日以内出荷小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
ガラス板
アズワン¥20,619税込¥22,6811個当日出荷から24日以内出荷熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)3色透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
ガラス板
アズワン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から43日以内出荷熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)5色透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
焼結フィルター
アズワン¥9,990~税込¥10,989~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)1
フッ素樹脂ふるい
アズワン¥17,500~税込¥19,250~1個当日出荷から10日以内出荷枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
焼結フィルター
アズワン¥9,990~税込¥10,989~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)2
焼結フィルター
アズワン¥5,990~税込¥6,589~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)40
焼結フィルター
アズワン¥9,990~税込¥10,989~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)40
焼結フィルター
アズワン¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)120
焼結フィルター
アズワン¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)100
焼結フィルター
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)60
焼結フィルター
アズワン¥9,990~税込¥10,989~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)100
硝子基板
アズワン¥74,900税込¥82,3901セット(50枚)当日出荷から24日以内出荷密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
石英ガラス乳鉢
アズワン¥229,500~税込¥252,450~1式翌々日出荷から43日以内出荷不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。材質合成石英ガラス(SiO2)
焼結フィルター
アズワン¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)5
...