カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(25)
  • 医療(2)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(136)
  • エスコ(39)
  • ヤナセ(柳瀬)(28)
  • CKD(24)
  • シグマ光機(24)
  • KNIPEX(クニペックス)(17)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • 長野計器(14)
  • アサダ(12)
  • DAIKO(大光電機)(11)
  • LINKMAN(11)
  • TRUSCO(9)
  • 日本理化学器械(NRK)(8)
  • 日恵製作所(8)
  • TKG(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • FSA(6)
  • オーツカ光学(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ100×40」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    8,840税込9,724
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SUS304
  • アルミニウム丸棒 アズワン

    アルミニウム丸棒

    アズワン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入 アズワン

    一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入

    アズワン
    73,200税込80,520
    1箱(100パック)
    10日以内出荷
    一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能 レバーをひねるだけで注げて簡単便利 油性・水性・アルコールなどに使用可能
    仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mmアズワン品番67-8768-78
  • ウレタンパイプ アズワン

    ウレタンパイプ

    アズワン(2件のレビュー)
    4,620税込5,082
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    12,771税込14,048
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 実験容器用洗浄ブラシ アズワン

    実験容器用洗浄ブラシ

    アズワン
    569税込626
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
  • ウレタン丸棒 アズワン

    ウレタン丸棒

    アズワン
    2,350税込2,585
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    硬度90度
  • 投込型超音波霧化ユニット アズワン

    投込型超音波霧化ユニット

    アズワン
    9,190税込10,109
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
  • タフピッチ銅丸棒 アズワン

    タフピッチ銅丸棒

    アズワン
    12,870税込14,157
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PP 3方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • 水槽用クランプ アズワン

    水槽用クランプ

    アズワン
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)270
  • PVDF 3方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PVDF 3方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)100
  • ナイロンメッシュふるい 直径20cm アズワン

    ナイロンメッシュふるい 直径20cm

    アズワン
    12,380税込13,618
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
  • セフティーキャビネット アズワン

    セフティーキャビネット

    アズワン
    234,000税込257,400
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
  • 小型薬品庫 アズワン

    小型薬品庫

    アズワン
    151,000税込166,100
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。 ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
    材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)100
  • セフティキャビネット アズワン

    セフティキャビネット

    アズワン
    317,000税込348,700
    1個
    翌々日出荷
    錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が簡単に行えます。天井部には100mmΦの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。
  • PP 2方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PP 2方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    2,799税込3,079
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • 丸型ステンレスメッシュ アズワン

    丸型ステンレスメッシュ

    アズワン
    15,100税込16,610
    1袋(10枚)ほか
    6日以内出荷から15日以内出荷
  • フッ素樹脂製ローラー アズワン

    フッ素樹脂製ローラー

    アズワン
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
    オールPTFE製ですので、ローラーの表面に試料が付着しにくいです。
    材質PTFE
  • 粘度カップ アズワン

    粘度カップ

    アズワン
    54,900税込60,390
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮容量(mL)100質量(g)320規格EN ISO 2431
  • インセクト・キールインドア用 アズワン

    インセクト・キールインドア用

    アズワン
    89,699税込98,669
    1個
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:Φ244×H224mm●重量:5kg●材質:鋼板●電源:単相100V、円形捕虫ランプ20W×1灯●屋内用有効面積:20~40m2●コード番号:AG2750アズワン品番67-6903-29
  • PVDF 2方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PVDF 2方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    4,599税込5,059
    1個
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
  • 衝立 抗菌タイプ 追加連結用 アズワン

    衝立 抗菌タイプ 追加連結用

    アズワン
    25,300税込27,830
    1枚
    21日以内出荷
    優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。 ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。 家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。 追加連結用組み立て式(要工具)。
    仕様防炎証明付(防炎シール):消防庁認定AFE-2713-0004日本防炎協会材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm寸法(mm)860×1820
  • 衝立 (抗菌タイプ) アズワン

    衝立 (抗菌タイプ)

    アズワン
    27,181税込29,899
    1枚ほか
    21日以内出荷
    優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。 ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。 家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。
    材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm
  • 黒鉛管 アズワン

    黒鉛管

    アズワン
    22,900税込25,190
    1本
    33日以内出荷から43日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせている為、優れた耐熱衝撃性を有しています。