カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(90)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 医療(5)
  • 制御機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(90)
  • Panasonic(パナソニック)(1,840)
  • 三菱電機(895)
  • ハンマーキャスター(661)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(545)
  • TRUSCO(507)
  • コガネイ(383)
  • NTN(エヌティーエヌ)(379)
  • バクマ工業(375)
  • ユーエイキャスター(311)
  • エスコ(294)
  • NACHI(不二越)(223)
  • CKD(216)
  • ヤナセ(柳瀬)(214)
  • ナンシン(183)
  • NSK(日本精工)(174)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(171)
  • DAIKO(大光電機)(169)
  • ブロードウォッチ(153)
  • シルファー(137)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ100」の検索結果

112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)5色透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    ¥36,900税込¥40,590
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)10色透明耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000密度2.2軟化点(℃)1720
  • 硝子基板 アズワン

    硝子基板

    アズワン
    ¥74,900税込¥82,390
    1セット(50枚)
    当日出荷から24日以内出荷
    密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
  • 石英ガラス乳鉢 アズワン

    石英ガラス乳鉢

    アズワン
    ¥229,500~税込¥252,450~
    1式
    翌々日出荷から43日以内出荷
    不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。
    材質合成石英ガラス(SiO2)
  • スタンダードシャーレ アズワン

    スタンダードシャーレ

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥871税込¥958
    1個
    当日出荷
    ※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
    材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
  • 透明計量カップ アズワン

    透明計量カップ

    アズワン(21件のレビュー)
    ¥267税込¥294
    1個
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)種類手付ビーカー
  • フッ素樹脂ふるい アズワン

    フッ素樹脂ふるい

    アズワン
    ¥1,850~税込¥2,035~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
  • ガラスロート アズワン

    ガラスロート

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥2,178税込¥2,396
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • K熱電対 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥3,090~税込¥3,399~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥4,220~税込¥4,642~
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥2,570税込¥2,827
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ガス洗浄瓶(PC製) アズワン

    ガス洗浄瓶(PC製)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥6,257税込¥6,883
    1本
    当日出荷
    材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
  • ナスフラスコ アズワン

    ナスフラスコ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • ひも付き布フィルター アズワン

    ひも付き布フィルター

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥3,430税込¥3,773
    1個
    当日出荷
    空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプPP-1105布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,050~税込¥4,455~
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン
    ¥182,530税込¥200,783
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)495
  • PTFE撹拌棒 アズワン

    PTFE撹拌棒

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
    材質フッ素樹脂(PTFE)直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約280
  • メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワン

    メノー乳鉢浅型(乳棒付き)

    アズワン
    ¥29,900~税込¥32,890~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
    付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
  • シャーレ アズワン

    シャーレ

    アズワン
    ¥1,386税込¥1,525
    1個
    当日出荷
    熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
    付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
  • ディスポカップ プレミアム クリア アズワン

    ディスポカップ プレミアム クリア

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥54税込¥59
    1個
    当日出荷
    ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ひも付き袋フィルター アズワン

    ひも付き袋フィルター

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥2,620税込¥2,882
    1個
    当日出荷
    空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
    材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
  • 時計皿 アズワン

    時計皿

    アズワン
    ¥2,970税込¥3,267
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
  • 鉗子立(手なし) アズワン

    鉗子立(手なし)

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥4,386税込¥4,825
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 小型真空デシケーター アズワン

    小型真空デシケーター

    アズワン
    ¥24,500税込¥26,950
    1個
    当日出荷
    小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
    許容真空度(Pa)約133材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)外径(Φmm)【ホースニップル】8対応※減圧ガス置換対応材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし接続チューブ外径外径Φ6mmチューブ適合・ワンタッチ式(チューブを挿すと開きます)推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、( 1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • エアーステップポンプBB型 アズワン

    エアーステップポンプBB型

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥614税込¥675
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ100×90ホース長さ(mm)380アズワン品番0-622-11松吉医科器械コード24-2399-00
  • PTFE撹拌棒(鉄芯型) アズワン

    PTFE撹拌棒(鉄芯型)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1本
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール直径(Φmm)6耐熱温度(℃)約280
  • 配管用部品 アズワン

    配管用部品

    アズワン
    ¥2,480~税込¥2,728~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
    用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
  • 配管洗浄ブラシ アズワン

    配管洗浄ブラシ

    アズワン
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
    タイプチューブブラシ
  • 瓶洗浄ブラシ アズワン

    瓶洗浄ブラシ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥2,396税込¥2,636
    1本
    当日出荷
    材質(毛)PA(ナイロン)適合器具瓶
  • PFA シャーレ アズワン

    PFA シャーレ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥9,761税込¥10,737
    1枚
    当日出荷
    材質PFA(フッ素樹脂)滅菌なし
  • セフティーネット アズワン

    セフティーネット

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥4,000~税込¥4,400~
    1巻(5m)
    当日出荷
    材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
    長さ(m)5
  • メノー乳鉢深型(乳棒付き) アズワン

    メノー乳鉢深型(乳棒付き)

    アズワン
    ¥73,100~税込¥80,410~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
    タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • ステンレスカットリング アズワン

    ステンレスカットリング

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
    材質ステンレス(SUS304)
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • アルミナ99るつぼ(円柱) アズワン

    アルミナ99るつぼ(円柱)

    アズワン
    ¥7,190税込¥7,909
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
  • 極細K熱電対 アズワン

    極細K熱電対

    アズワン
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:オメガコネクターリード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
  • SKバインダー アズワン

    SKバインダー

    アズワン
    ¥822税込¥904
    1ケース(100本)
    当日出荷
    材質PA(66ナイロン)(ULファイNo.E72417)使用温度範囲(℃)-20~+95
  • 水分測定用アルミニウム皿 アズワン

    水分測定用アルミニウム皿

    アズワン
    ¥8,990税込¥9,889
    1箱(80枚)
    当日出荷
    多くの赤外線水分測定器にフィットするサイズです。 厳重なオイルフリー製造工程から生産されています。
    直径(Φmm)100高さ(mm)7アズワン品番1-5790-01純度(%)アルミニウム99.5%
  • シリンジフィルター アズワン

    シリンジフィルター

    アズワン
    ¥18,400税込¥20,240
    1箱(100本組)ほか
    当日出荷
    安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
  • ビーカーダイバーホルダー アズワン

    ビーカーダイバーホルダー

    アズワン
    ¥11,100税込¥12,210
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)