カテゴリ
- 科学研究・開発用品(131)
- クリーンルーム用品(10)
- 測定用品(5)
- 医療(4)
- 測定関連サービス(3)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(23)
- NSK(日本精工)(393)
- NTN(エヌティーエヌ)(281)
- NACHI(不二越)(266)
- エスコ(161)
- ミニター(136)
- KHK(小原歯車工業)(111)
- マキテック(110)
- EBM(江部松商事)(103)
- NOK(95)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- アーテック[学校教材・教育玩具](90)
- TKG(81)
- TGK(東京硝子器械)(78)
- cotta(63)
- NEG(日電理化硝子)(62)
- 三商(58)
- ヤナセ(柳瀬)(55)
- 岡崎精工(54)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(10)
「φ120」の検索結果

石英ガラス乳鉢
アズワン¥408,800税込¥449,6801式翌々日出荷から43日以内出荷不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。材質合成石英ガラス(SiO2)
ナイロン丸棒(基本グレード・青色)
アズワン¥49,302~税込¥54,232~1個5日以内出荷から7日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色青
ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)
アズワン¥49,302~税込¥54,232~1個6日以内出荷から8日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色ナチュラル
アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥14,355税込¥15,7911箱(20本)当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥729~税込¥802~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。材質PP目盛あり口形状細口耐熱温度(℃)121材質(フタ)PP中栓なし
ひも付き布フィルター
アズワン(3件のレビュー)¥4,060税込¥4,4661個当日出荷空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプPP-1105布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
オールステンレス製杓子
アズワン(3件のレビュー)¥6,430~税込¥7,073~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥51,900~税込¥57,090~1個当日出荷から19日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
廃液用ロート(フタ付き)
アズワン(2件のレビュー)¥1,550税込¥1,7051個当日出荷ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ120アズワン品番1-4231-01
ひも付き袋フィルター
アズワン(1件のレビュー)¥2,810税込¥3,0911個当日出荷気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。材質ポリエステルタイプTR2027Sネル(織物起毛品)布厚さ(mm)1.1通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
ミニ真空容器
アズワン¥22,200税込¥24,4201個当日出荷小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)容量(L)約1.3到達真空度約0.067MPa(ゲージ圧・ハンドポンプ使用)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
廃液回収容器
アズワン¥3,168税込¥3,4851セット当日出荷本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)寸法(mm)350×182×413容量(L)20口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50ロート上部内径(Φmm)120
メノー乳鉢深型(乳棒付き)
アズワン¥127,800~税込¥140,580~1個当日出荷から10日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
実験容器用洗浄ブラシ
アズワン¥919~税込¥1,011~1本当日出荷から21日以内出荷市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
卓上型研磨切断機用 オプション
アズワン¥9,990税込¥10,9891袋(10枚)当日出荷仕様RC-120交換用砥石寸法(外径×内径×厚さ)(mm)Φ120×Φ25.4×0.5アズワン品番6-5631-11
まゆ毛取りシール ロールタイプ
アズワン¥4,820税込¥5,3021巻(1000シート)当日出荷まゆ毛の落下、異物混入防止用としてご使用いただけます。食品工場の必需品寸法(mm)ロールサイズ:約80×Φ120材質(シール)紙材シール寸法(mm)70×30粘着剤アクリル系エマルジョンタイプアズワン品番4-1255-01