カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(69)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 作業工具(2)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(51)
  • 大阪魂(633)
  • エスコ(157)
  • TRUSCO(150)
  • NACHI(不二越)(141)
  • KANA(片山チエン)(132)
  • 三商(120)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(106)
  • グーリング(103)
  • PISCO(ピスコ)(103)
  • 八幡ねじ(86)
  • EIKO(栄工舎)(85)
  • イマオコーポレーション(79)
  • OSG(オーエスジー)(79)
  • 岩田製作所(74)
  • 三菱マテリアル(72)
  • NB(日本ベアリング)(70)
  • 日研工作所(65)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ13」の検索結果

77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱プレス機用金型 アズワン

    熱プレス機用金型

    アズワン
    ¥33,800税込¥37,180
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
    材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
  • PTFEフィルター アズワン

    PTFEフィルター

    アズワン
    ¥4,190税込¥4,609
    1個
    当日出荷
    0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付)穴径(μm)50~100アズワン品番3-2370-01
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン(147件のレビュー)
    ¥218~税込¥240~
    1巻(1m)
    当日出荷
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    ¥832~税込¥915~
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
  • シリコン栓 アズワン

    シリコン栓

    アズワン(64件のレビュー)
    ¥38~税込¥42~
    1個ほか
    当日出荷
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
  • 電池式スターラー アズワン

    電池式スターラー

    アズワン
    ¥39,000税込¥42,900
    1台
    当日出荷
    電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
    付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90アズワン品番1-262-01磁力0.16T
  • 万能組立スタンド アズワン

    万能組立スタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,485~税込¥1,634~
    1個
    当日出荷
    組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。 組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
  • 赤ゴム栓 アズワン

    赤ゴム栓

    アズワン(60件のレビュー)
    ¥27税込¥30
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質天然ゴム
  • 角型ムッフ アズワン

    角型ムッフ

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥644~税込¥708~
    1個
    当日出荷
    爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
    用途パイプや支柱の固定に。
  • H型スタンド アズワン

    H型スタンド

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥7,090~税込¥7,799~
    1個
    当日出荷
    安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
    台座形状H形
  • ラボランシリコンチューブ アズワン

    ラボランシリコンチューブ

    アズワン(9件のレビュー)
    ¥8,316税込¥9,148
    1巻(11m)
    当日出荷から12日以内出荷
    -60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン
    ¥6,712税込¥7,383
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコノミーなベーシックタイプ
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスビーズ アズワン

    ガラスビーズ

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥12,370税込¥13,607
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質ソーダガラス比重2.5
  • 平台スタンド アズワン

    平台スタンド

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥7,490~税込¥8,239~
    1個
    当日出荷
    材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
  • クロスヘッド回転子ダブル アズワン

    クロスヘッド回転子ダブル

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
  • ラボランサンプル管瓶 アズワン

    ラボランサンプル管瓶

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥8,316税込¥9,148
    1箱(110本)
    当日出荷
    サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
    耐熱温度(℃)本体/150、キャップ/60材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)色透明
  • オクタゴン回転子 アズワン

    オクタゴン回転子

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷
    回転子は八角形になっていて、中央に回転軸となるリングが付いています。
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
    材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
  • 三足スタンド アズワン

    三足スタンド

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
  • 試験管立台Z型 アズワン

    試験管立台Z型

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷
    収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴数12個(3×4)
  • ニューゴム管 アズワン

    ニューゴム管

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥14,850~税込¥16,335~
    1個(1kg)
    当日出荷から17日以内出荷
    材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
  • チューブラック アズワン

    チューブラック

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,188税込¥1,307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)穴数40配列4×10
  • エンビロート台 アズワン

    エンビロート台

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)240×95×450穴径(Φmm)34全高(mm)450溝幅(mm)16掛数(個)2台の幅(mm)240支柱径(Φmm)13アズワン品番3-209-01
  • シリコセン アズワン

    シリコセン

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,440税込¥3,784
    1ケース(10個)
    当日出荷
    耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
  • ステンレス角ムッフ アズワン

    ステンレス角ムッフ

    アズワン
    ¥3,390税込¥3,729
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐食性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ラボチューブ アズワン

    ラボチューブ

    アズワン
    ¥8,682税込¥9,550
    1巻(10m)
    当日出荷から12日以内出荷
    耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
    長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
  • 簡易型クリーンブース アズワン

    簡易型クリーンブース

    アズワン
    ¥77,100~税込¥84,810~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
    消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
  • アルミナ丸棒 アズワン

    アルミナ丸棒

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緻密質のアルミナ丸棒です。
    使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
  • 3方ピペット台 アズワン

    3方ピペット台

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1個
    当日出荷
    ピペット台とピペット立てが兼用出来ますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットが置けます。 四面から自由に使えて、上下二段にもピペットを置けます。
    穴径(Φmm)10(12箇所)、13(4箇所)外形寸法(mm)105×105×150
  • 灰分測定用灰皿 アズワン

    灰分測定用灰皿

    アズワン
    ¥505税込¥556
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%比重(g/cm3)2.4
  • 超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ

    アズワン
    ¥143,000~税込¥157,300~
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • 締付金具 アズワン

    締付金具

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,940税込¥4,334
    1個
    当日出荷
    材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)55
  • チェーンクランプ アズワン

    チェーンクランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,680税込¥5,148
    1個
    当日出荷
    材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304)全長(mm)165ロッド径(Φmm)13アズワン品番1-2900-01締付可能ロッド径(Φmm)50~200
  • シリンジフィルター アズワン

    シリンジフィルター

    アズワン
    ¥12,400税込¥13,640
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
  • 両開クランプ アズワン

    両開クランプ

    アズワン
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷
    付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)
  • シリコーンスポンジ紐丸 アズワン

    シリコーンスポンジ紐丸

    アズワン
    ¥1,841税込¥2,025
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質シリコーンゴム硬度20±5
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    ¥32,373~税込¥35,610~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10
  • 真空ピンセット アズワン

    真空ピンセット

    アズワン
    ¥16,900税込¥18,590
    1式
    当日出荷
    電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
    付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)アズワン品番1-9707-02
  • チューブカッター アズワン

    チューブカッター

    アズワン
    ¥8,960税込¥9,856
    1個
    当日出荷
    小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
    アズワン品番7-307-01最大切断径(Φmm)13(PTFEチューブ)