カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(65)
  • 医療(6)
  • 制御機器(4)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(28)
  • Panasonic(パナソニック)(1,661)
  • 三菱電機(1,520)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(522)
  • ハンマーキャスター(440)
  • バクマ工業(347)
  • NTN(エヌティーエヌ)(254)
  • NACHI(不二越)(242)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(196)
  • ユーエイキャスター(188)
  • エスコ(144)
  • NSK(日本精工)(137)
  • シルファー(137)
  • TRUSCO(132)
  • EBM(江部松商事)(119)
  • 旭計器工業(116)
  • ヨドノ(111)
  • 宇佐美工業(103)
  • DAIKO(大光電機)(96)
  • ナンシン(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ150」の検索結果

83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポ採便容器 02050 Φ150×75 アズワン

    ディスポ採便容器 02050 Φ150×75

    アズワン
    ¥791税込¥870
    1式
    翌々日出荷
    便器と便座の間に挟んで楽な姿勢で採便ができます。 妊娠中の方などかがみづらい方に便利です。
    セット内容採便容器(未滅菌)×1個・サポートシート×1個材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ150×75容量50~950mL(50mL刻)取付可能寸法(mm)(便器内寸法)155~240アズワン品番8-2276-01
  • KSスティック アズワン

    KSスティック

    アズワン
    ¥14,900税込¥16,390
    1袋(1本×50袋)
    当日出荷
    水洗いして繰り返し使用できます。 転写シートに移し変えると数回使用できます。
    材質軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン)寸法(mm)Φ2×150アズワン品番1-9701-01
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)3色透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)5色透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    ¥59,500税込¥65,450
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)10色透明耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000密度2.2軟化点(℃)1720
  • ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション アズワン

    ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション

    アズワン
    ¥2,970~税込¥3,267~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0厚さ(mm)5色透明(ブロンズ色)耐熱温度(℃)常用/750、最高/800密度2.2
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    材質ホウケイ酸厚さ(mm)10色透明耐熱温度(℃)常用/450、最高/500密度2.2軟化点(℃)820
  • 硝子基板 アズワン

    硝子基板

    アズワン
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(50枚)
    当日出荷から24日以内出荷
    密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    ¥5,590税込¥6,149
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0厚さ(mm)3色透明(ブロンズ色)耐熱温度(℃)常用/750、最高/800密度2.2
  • 塩化ビニル枠ふるい アズワン

    塩化ビニル枠ふるい

    アズワン
    ¥7,841~税込¥8,625~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(枠)PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ボンベ固定器 アズワン

    ボンベ固定器

    アズワン
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    当日出荷
    2本のガスボンベをしっかり固定します。 取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。 細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
    材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)アズワン品番8-1074-11適合ボンベΦ150~Φ240mm
  • スタンダードシャーレ アズワン

    スタンダードシャーレ

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    ※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
    材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
  • ビーカー アズワン

    ビーカー

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥1,455~税込¥1,601~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • ガラスロート アズワン

    ガラスロート

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • K熱電対 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥3,590~税込¥3,949~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥5,250~税込¥5,775~
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • PTFEビーカー アズワン

    PTFEビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥23,562税込¥25,918
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)種類ビーカー目盛なし
  • ひも付き布フィルター アズワン

    ひも付き布フィルター

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥4,550税込¥5,005
    1個
    当日出荷
    空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプPP-1105布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,520~税込¥4,972~
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • オールステンレス製杓子 アズワン

    オールステンレス製杓子

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 磁蒸発皿 アズワン

    磁蒸発皿

    アズワン
    ¥2,740税込¥3,014
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
  • 磁乳鉢(乳棒付き) アズワン

    磁乳鉢(乳棒付き)

    アズワン(18件のレビュー)
    ¥2,240税込¥2,464
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品乳棒化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6%商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • PTFE撹拌棒 アズワン

    PTFE撹拌棒

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷
    中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
    材質フッ素樹脂(PTFE)直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約280
  • ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワン

    ビフネルロート(ろ紙適合タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥9,590~税込¥10,549~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐酸性・耐塩性に優れています。
    材質化学磁器NA-1
  • グローブボックス用手袋 アズワン

    グローブボックス用手袋

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1双
    当日出荷
    材質天然ゴム厚さ(mm)0.6入数(双)1中指長(cm)8.5
  • メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワン

    メノー乳鉢浅型(乳棒付き)

    アズワン
    ¥104,900~税込¥115,390~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
    付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
  • シャーレ アズワン

    シャーレ

    アズワン
    ¥3,762税込¥4,138
    1個
    当日出荷
    熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
    付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
  • 時計皿 アズワン

    時計皿

    アズワン
    ¥5,148税込¥5,663
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
  • 口付ビーカー アズワン

    口付ビーカー

    アズワン
    ¥8,720税込¥9,592
    1個
    当日出荷
    本体とフタが一体化しており、丁番付きですのでフタの開閉が容易です。
    材質ステンレス(SUS304)種類手付ビーカー
  • 時計皿(並質) アズワン

    時計皿(並質)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥7,110税込¥7,821
    1箱(10枚)
    当日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)2
  • PTFE撹拌棒(鉄芯型) アズワン

    PTFE撹拌棒(鉄芯型)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1本
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール直径(Φmm)6耐熱温度(℃)約280
  • ハンドルプローブセンサー アズワン

    ハンドルプローブセンサー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥6,190~税込¥6,809~
    1個
    当日出荷
    様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
    仕様オメガコネクター付き材質(グリップ)アセタール樹脂リード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5熱電対K被覆リード線:ビニールシールド(VLS)被覆材リード線:ビニールシールド(VLS)リード線長さ(m)通常時:0.3、伸長時:1.5
  • 測温抵抗体(シース型) アズワン

    測温抵抗体(シース型)

    アズワン
    ¥12,000~税込¥13,200~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
  • ミニ真空容器 アズワン

    ミニ真空容器

    アズワン
    ¥22,200~税込¥24,420~
    1個
    当日出荷
    小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
    許容真空度(Pa)約133容量(L)約1.3付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)到達真空度約0.067MPa(ゲージ圧・ハンドポンプ使用)除湿方式真空バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
  • 粉末ロート アズワン

    粉末ロート

    アズワン
    ¥11,682税込¥12,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質ガラス
  • セパラブルフラスコ アズワン

    セパラブルフラスコ

    アズワン
    ¥10,296税込¥11,326
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • メノー乳鉢深型(乳棒付き) アズワン

    メノー乳鉢深型(乳棒付き)

    アズワン
    ¥290,600税込¥319,660
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
    タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥3,690税込¥4,059
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 極細K熱電対 アズワン

    極細K熱電対

    アズワン
    ¥20,700税込¥22,770
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:オメガコネクターリード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2