カテゴリ
- 科学研究・開発用品(34)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(13)
- 大阪魂(235)
- NEG(日電理化硝子)(132)
- グーリング(68)
- エスコ(48)
- NACHI(不二越)(41)
- OSG(オーエスジー)(40)
- TGK(東京硝子器械)(40)
- マルエム[理化学・容器](34)
- EIKO(栄工舎)(33)
- ノーブランド(31)
- 岡崎精工(29)
- FKD(フクダ精工)(28)
- ケナメタル(25)
- 理研製鋼(25)
- TRUSCO(24)
- 三菱マテリアル(24)
- RYOCO(菱高精機)(24)
- WEBA(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(3)
「φ16.5」の検索結果

ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ
アズワン¥20,000税込¥22,0001個8日以内出荷から15日以内出荷1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。 ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。 重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)被覆【リード線】ガラス繊維被覆
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥9,405税込¥10,3461箱(110本)当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
ラボランサンプル管瓶
アズワン(8件のレビュー)¥8,118税込¥8,9301箱(110本)当日出荷サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)色透明耐熱温度(℃)本体/150、キャップ/60
ホットドライバス用アルミブロック
アズワン¥30,800税込¥33,8801個当日出荷から93日以内出荷付属品安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製)材質アルミニウム寸法(mm)97×74×50穴深さ(mm)40
シリコーン ブレードホース
アズワン(1件のレビュー)¥5,110税込¥5,6211巻(1m)当日出荷から17日以内出荷耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-30
肉厚石英管A
アズワン¥32,980税込¥36,2781本(1000mm)当日出荷から7日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
ニューモルトン栓ツメ無
アズワン¥283税込¥3111個当日出荷ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易で、固定が確実です。乾燥滅菌できますので経済的です。用途直口用仕様仕様:ツメ無し、適合(Φmm用):16.5アズワン品番6-352-27
【レンタル】遠心機
アズワン¥6,598~税込¥7,258~1台翌日出荷から4日以内出荷回転数が可変(目盛は目安)です。 回転数が確認できるメーター付きです。 専用ローターが内臓されています。付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本電源AC100V 50/60Hz適合チューブΦ16~16.5×105~120mm処理量15mL×8本タイマー機能0~30分
【レンタル】遠心機CN-1050/CN-2060/CB-2060用ローター レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷から4日以内出荷仕様ローター15mL×8本、遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)付属:8本適合チューブ径(Φmm)(最大・最小)16.5(15)×122(90)サービス分類レンタル
ドライブロックバス THBシリーズ
アズワン¥118,000~税込¥129,800~1台翌々日出荷プログラム機能プラス温度上昇勾配が変更可能16ステップ4パターンのプログラム機能を搭載し、温度上昇勾配の変更も可能です。面状ヒーターでブロックを均一に加熱し、温度調節精度に優れています。低温でのオーバーシュートを抑制しながら、最高温度到達時間の短縮を実現しました。使用温度範囲(℃)室温+5~200温度分布2.0℃(at 200℃)温度制御方式PID制御・SSR出力プログラム機能16ステップ・4パターン時間設定0分~99時間59分分解能(温度/時間)1℃/1分
ニューモルトン栓ツメ無 10012シリーズ
アズワン¥4,530税込¥4,9831袋(10個)翌々日出荷から23日以内出荷ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易です。乾燥滅菌できますので経済的です。着脱が容易で、ツメ付きは固定が確実です。材質ステンレスタイプ滅菌済※
石英棒
アズワン¥39,798税込¥43,7781本5日以内出荷から7日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
肉厚石英管B
アズワン¥39,980税込¥43,9781本(1000mm)7日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
スクリュー瓶 白 3121シリーズ
アズワン¥9,590~税込¥10,549~1セット(100個)ほか8日以内出荷から24日以内出荷用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存。特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる。※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。パッキンあり