カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • クリーンルーム用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • NOK(33)
  • ブリストワ(33)
  • TKG(28)
  • エスコ(25)
  • EBM(江部松商事)(24)
  • cotta(21)
  • イノック(20)
  • New-Era(ニューエラー)(15)
  • イシグロ(15)
  • ADVANTEC(14)
  • カンダ[厨房用品](13)
  • KHK(小原歯車工業)(12)
  • SUGICO(スギコ)(12)
  • アカギ(12)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](12)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11)
  • UK(三宝)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ185」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーカー アズワン

    ビーカー

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥3,544税込¥3,898
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワン

    ビフネルロート(ろ紙適合タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥50,200税込¥55,220
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐酸性・耐塩性に優れています。
    材質化学磁器NA-1
  • SKバインダー アズワン

    SKバインダー

    アズワン
    ¥1,742税込¥1,916
    1ケース(100本)
    当日出荷
    材質PA(66ナイロン)(ULファイNo.E72417)使用温度範囲(℃)-20~+95
  • 磁製ロート アズワン

    磁製ロート

    アズワン
    ¥29,106税込¥32,017
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ビフネル材質磁製耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、AL2O3/30%比重(g/cm3)2.4
  • 炭素棒 10本入 アズワン

    炭素棒 10本入

    アズワン
    ¥7,770税込¥8,547
    1個(10本)
    当日出荷
    実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
    仕様●直径×長さ(mm):Φ2×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-79
  • 折りたたみ定性濾紙 アズワン

    折りたたみ定性濾紙

    アズワン
    ¥5,190税込¥5,709
    1箱(100枚)
    当日出荷
    折りたたみ済みのため、前処理不要で使用可能です。4つ折りと比べてろ過面積が大きくなるひだ折り仕様です。
  • 蒸発皿 丸底 アズワン

    蒸発皿 丸底

    アズワン
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
  • 炭素棒 10本入 アズワン

    炭素棒 10本入

    アズワン
    ¥7,770税込¥8,547
    1個(10本)
    当日出荷
    実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
    仕様●直径×長さ(mm):Φ3×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-80
  • フレアー滅菌器 アズワン

    フレアー滅菌器

    アズワン
    ¥85,900税込¥94,490
    1個
    当日出荷
    短時間(約20分)で滅菌温度(825℃)まで昇温します。 2段階(500℃/825℃)の温度切替えが可能です。
    寸法(mm)100×185×100(口内寸法Φ14×140)質量(kg)1.3電源AC100V(50/60Hz)、3Pプラグ型番SAS-3000電源コード(m)約1.3アズワン品番2-3846-01
  • トスロン密閉タンク 5個セット アズワン

    トスロン密閉タンク 5個セット

    アズワン
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(5個)
    翌日出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/エラストマー(PE系TPE)使用温度(℃)長時間使用時80耐熱温度(℃)本体/80、フタ/60耐冷温度(℃)-30
  • デシケーター 並型 アズワン

    デシケーター 並型

    アズワン
    ¥30,195税込¥33,215
    1個
    翌々日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス
  • デュワー瓶円筒型 アズワン

    デュワー瓶円筒型

    アズワン
    ¥39,900税込¥43,890
    1個
    翌々日出荷
    仕様液体窒素使用可材質[中フタ]コルク耐熱温度(℃)250
  • ピペットスタンド 6本用 アズワン

    ピペットスタンド 6本用

    アズワン
    ¥14,850税込¥16,335
    1個
    翌々日出荷
    下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触を防止可能です。上部は360°回転可能です。ベースは滑り止め・ウェイト付きで安定しています。
    仕様適合ピペット:VIOLAMOピペット、eppendolf社製、DLAB社製、IKA社製材質ABS樹脂寸法(mm)Φ185×330掛数(本)6アズワン品番4-6387-01
  • ステンレス製アイスバケツ ABシリーズ アズワン

    ステンレス製アイスバケツ ABシリーズ

    アズワン
    ¥17,700~税込¥19,470~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製の二重構造になっており、氷やドライアイス・液体窒素での使用に適しています。液体窒素使用時の内圧リリーフのためフタに約Φ2mmの穴加工してあります。
    付属品氷用トング仕様液体窒素使用可材質SUS304
  • 濾過瓶 アズワン

    濾過瓶

    アズワン
    ¥41,580税込¥45,738
    1個
    翌々日出荷
    仕様吸引口(外径)(mm):約Φ11材質硼珪酸ガラス3.3
  • 広口メディウム瓶 2080Mシリーズ アズワン

    広口メディウム瓶 2080Mシリーズ

    アズワン
    ¥4,030~税込¥4,433~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)80
  • PTFEポンプ アズワン

    PTFEポンプ

    アズワン
    ¥75,500税込¥83,050
    1個
    翌々日出荷
    ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。
    付属品PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m適合(ボトル)GL45材質(本体)PP(ポリプロピレン)(接液部)PTFE(フッ素樹脂)寸法(Φ×mm)53×185アズワン品番1-1361-01流量50L/ストローク
  • ビッグボーイ 角型広口 アズワン

    ビッグボーイ 角型広口

    アズワン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    漏れ検査、外観検査を全数実施しています!。PFA製ボトルに角型が新登場。本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度テフロン(R)製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。目盛付きです。用途:高純度試薬・超純水の保管に。経年変化が少ないので長期保管に。
  • アームダクト アズワン

    アームダクト

    アズワン
    ¥134,000税込¥147,400
    1セット
    翌々日出荷
    自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
    セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175質量(kg)12消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110電源AC100V 50/60Hz最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5電源コード(m)2(2Pプラグ)最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9外寸法(mm)524×225×248アズワン品番3-4066-02
  • フィルターハウジング BHPシリーズ アズワン

    フィルターハウジング BHPシリーズ

    アズワン
    ¥15,400~税込¥16,940~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
  • フィルターハウジング BHPSシリーズ アズワン

    フィルターハウジング BHPSシリーズ

    アズワン
    ¥24,400~税込¥26,840~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45