カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(29)
  • 医療(3)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(55)
  • KANA(片山チエン)(511)
  • 大阪魂(200)
  • 三木プーリ(172)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(168)
  • エスコ(165)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(125)
  • TRUSCO(118)
  • イマオコーポレーション(93)
  • 椿本チエイン(92)
  • OSG(オーエスジー)(90)
  • サンクリエイト(83)
  • NACHI(不二越)(78)
  • グーリング(76)
  • NTN(エヌティーエヌ)(75)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(72)
  • EIKO(栄工舎)(68)
  • ノーブランド(61)
  • S&K(三興製作所)(60)
  • THK(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ19」の検索結果

34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン
    ¥3,663税込¥4,029
    1個
    当日出荷
    支柱に対しロッド(最大Φ19mm)を直角に取り付けられます。
    材質高張力亜鉛合金ダイカストアズワン品番5-4034-01
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    ¥4,316税込¥4,748
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
  • シリコン栓 アズワン

    シリコン栓

    アズワン(64件のレビュー)
    ¥73~税込¥80~
    1個ほか
    当日出荷
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
  • 赤ゴム栓 アズワン

    赤ゴム栓

    アズワン(60件のレビュー)
    ¥42~税込¥46~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質天然ゴム
  • ポリコック(HDPE) アズワン

    ポリコック(HDPE)

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥1,663税込¥1,829
    1個
    当日出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
  • 吸引ロ過瓶 アズワン

    吸引ロ過瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥11,187税込¥12,306
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス1級硬質
  • ゴムスポイト RSシリーズ アズワン

    ゴムスポイト RSシリーズ

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥1,337税込¥1,471
    1個
    当日出荷
    最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
    材質天然ゴム
  • ヘンペイ広口活栓付瓶 アズワン

    ヘンペイ広口活栓付瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥4,158~税込¥4,574~
    1個
    当日出荷
    材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、Oリングパッキン/ニトリルゴム口内径(Φmm)98.5コック先端部寸法(Φmm)19
  • コニカルヘッドクリップ アズワン

    コニカルヘッドクリップ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥505税込¥556
    1個
    当日出荷
    材質POM(ポリアセタール)
  • 試験管立台Z型 アズワン

    試験管立台Z型

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    当日出荷
    収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴数12個(3×4)
  • ロートアダプター アズワン

    ロートアダプター

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    ★白色
    材質シリコンゴム
  • 尿沈渣用スピッツ MIシリーズ アズワン

    尿沈渣用スピッツ MIシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,090税込¥1,199
    1袋(50組)
    当日出荷
    目盛100μL・200μL・5mL・10mL
  • シリコセン アズワン

    シリコセン

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,480税込¥3,828
    1ケース(10個)
    当日出荷
    耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
  • 指サック アズワン

    指サック

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥3,290税込¥3,619
    1箱(1000枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ラテックス天然ゴム粉有無粉付
  • 点滴瓶 アズワン

    点滴瓶

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
  • ホースニップル アズワン

    ホースニップル

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥2,237税込¥2,461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
    最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠ねじ規格JIS規格B0203:1999による
  • PTFE栓 アズワン

    PTFE栓

    アズワン
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PTFE( フッ素樹脂)耐熱温度(℃)250
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10
  • スタンド(アジャスター付) アズワン

    スタンド(アジャスター付)

    アズワン
    ¥26,700~税込¥29,370~
    1個
    当日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
    質量(kg)約8高さ(mm)800シャフト径(Φmm)19材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ19×800
  • ウルトラスターラー デジタル アズワン

    ウルトラスターラー デジタル

    アズワン
    ¥115,000税込¥126,500
    1台
    当日出荷
    強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
    材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
  • シリコーン ブレードホース アズワン

    シリコーン ブレードホース

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥10,000税込¥11,000
    1巻(1m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~150最低使用温度(℃)-30仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型超音波洗浄器用架台 アズワン

    大型超音波洗浄器用架台

    アズワン
    ¥27,900~税込¥30,690~
    1個
    当日出荷
    仕様排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
  • ウルトラスターラー アナログ アズワン

    ウルトラスターラー アナログ

    アズワン
    ¥103,000税込¥113,300
    1台
    当日出荷
    強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
    材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
  • ハンドプレス用 オプション アズワン

    ハンドプレス用 オプション

    アズワン
    ¥15,400税込¥16,940
    1個
    当日出荷
  • 六角ホースニップル(SUS304) アズワン

    六角ホースニップル(SUS304)

    アズワン
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
  • 排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン

    排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥11,484~税込¥12,632~
    1巻(1m)
    当日出荷から17日以内出荷
    材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-50~+80℃耐真空圧(Pa)13
  • マルチパーパスホース アズワン

    マルチパーパスホース

    アズワン
    ¥14,200税込¥15,620
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。
    材質フッ素樹脂色半透明(有色含む)ホース長さ(m)1耐熱温度(℃)約40~50℃
  • サン・フーズホース アズワン

    サン・フーズホース

    アズワン
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。
    ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)最低使用温度(℃)-20仕様食品衛生法適合商品材質PVC(塩化ビニル樹脂)色半透明適合規格食品衛生法
  • 片開クランプ 固定ムッフ付 アズワン

    片開クランプ 固定ムッフ付

    アズワン
    ¥2,640税込¥2,904
    1個
    当日出荷
    クランプとムッフが一体化しているので安全に固定できます。
    付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き全長(mm)140タイプ片開き締付範囲(mm)2~28アズワン品番6-774-04取付可能ロッド径(Φmm)9~19
  • 持ち運び用イルリガードル台 アズワン

    持ち運び用イルリガードル台

    アズワン
    ¥13,365税込¥14,702
    1台
    当日出荷
    2ヶ所のネジで高さの調節ができます。 ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。 組み立て式。
    付属品収納袋材質スチール質量(kg)2.6高さ(mm)935~1965パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25.4フック2本架アズワン品番8-4170-01半径(Φmm)【開脚時】360折りたたみ時長さ(mm)870
  • イルリガードル台 アズワン

    イルリガードル台

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥12,000税込¥13,200
    1台
    当日出荷
    握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。 組み立て式(要工具)。
    キャスターΦ50mmナイロン製
  • カラーシリコセン アズワン

    カラーシリコセン

    アズワン
    ¥3,770税込¥4,147
    1ケース(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法L2(mm)30
  • ジルコニア丸棒 アズワン

    ジルコニア丸棒

    アズワン
    ¥104,000税込¥114,400
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    酸素イオン伝導性に優れています。
    長さ(mm)200化学組成ZrO2(8mol%Y2O3)密度5.6g/mL熱伝導率(W/mk)3(400℃)曲げ強度(MPa)200
  • ユニバーサルクランプ アズワン

    ユニバーサルクランプ

    アズワン
    1個
    欠品中
    材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー全長(mm)178角度調整範囲360°締付範囲(mm)~69アズワン品番6-405-11取付可能ロッド径(Φmm)~Φ19mm