カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(51)
  • 制御機器(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(25)
  • Panasonic(パナソニック)(765)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(310)
  • 三菱電機(306)
  • NACHI(不二越)(219)
  • NTN(エヌティーエヌ)(158)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(158)
  • バクマ工業(140)
  • エスコ(114)
  • ユーエイキャスター(113)
  • ヨドノ(112)
  • EBM(江部松商事)(106)
  • NSK(日本精工)(96)
  • TRUSCO(70)
  • ユタカメイク(65)
  • ハンマーキャスター(63)
  • TKG(63)
  • Aron(アロン化成)(62)
  • イマオコーポレーション(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ200」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)3色透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)5色透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)10色透明耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000密度2.2軟化点(℃)1720
  • 硝子基板 アズワン

    硝子基板

    アズワン
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット(50枚)
    当日出荷から24日以内出荷
    密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
  • K熱電対 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥3,590~税込¥3,949~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥5,250~税込¥5,775~
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • PTFEビーカー アズワン

    PTFEビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥23,562税込¥25,918
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)種類ビーカー目盛なし
  • ステンレス撹拌棒 アズワン

    ステンレス撹拌棒

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥386税込¥425
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)200直径(Φmm)5サイズ(mm)Φ5×200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-6424-01
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,740税込¥5,214
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • PTFE撹拌棒 アズワン

    PTFE撹拌棒

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,180税込¥1,298
    1本
    当日出荷
    中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
    材質フッ素樹脂(PTFE)直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約280
  • グローブボックス用手袋 アズワン

    グローブボックス用手袋

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1双
    当日出荷
    材質天然ゴム厚さ(mm)0.6入数(双)1中指長(cm)8.5
  • 時計皿 アズワン

    時計皿

    アズワン
    ¥9,999税込¥10,999
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
  • 小型真空デシケーター アズワン

    小型真空デシケーター

    アズワン
    ¥25,200税込¥27,720
    1個
    当日出荷
    小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
    許容真空度(Pa)約133材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)外径(Φmm)【ホースニップル】8対応※減圧ガス置換対応材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし接続チューブ外径外径Φ6mmチューブ適合・ワンタッチ式(チューブを挿すと開きます)推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、( 1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • ハンドルプローブセンサー アズワン

    ハンドルプローブセンサー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥7,890税込¥8,679
    1個
    当日出荷
    様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
    仕様オメガコネクター付き材質(グリップ)アセタール樹脂リード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5熱電対K被覆リード線:ビニールシールド(VLS)被覆材リード線:ビニールシールド(VLS)リード線長さ(m)通常時:0.3、伸長時:1.5
  • PTFE撹拌棒(鉄芯型) アズワン

    PTFE撹拌棒(鉄芯型)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1本
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール直径(Φmm)6耐熱温度(℃)約280
  • 測温抵抗体(シース型) アズワン

    測温抵抗体(シース型)

    アズワン
    ¥16,400~税込¥18,040~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥3,690税込¥4,059
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • チェーンクランプ アズワン

    チェーンクランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,680税込¥5,148
    1個
    欠品中
    材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304)全長(mm)165ロッド径(Φmm)13アズワン品番1-2900-01締付可能ロッド径(Φmm)50~200
  • アルミナ丸棒 アズワン

    アルミナ丸棒

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥9,790~税込¥10,769~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緻密質のアルミナ丸棒です。
    使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
  • 極細K熱電対 アズワン

    極細K熱電対

    アズワン
    ¥20,700税込¥22,770
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:オメガコネクターリード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
  • グローブ用アダプター アズワン

    グローブ用アダプター

    アズワン
    ¥15,300~税込¥16,830~
    1セット(2個)
    当日出荷
    グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
    外径(Φmm)200
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,490税込¥6,039
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
  • コーンラージ棒 アズワン

    コーンラージ棒

    アズワン
    ¥693~税込¥762~
    1本
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 水平旋回ふるい アズワン

    水平旋回ふるい

    アズワン
    ¥288,000税込¥316,800
    1個
    当日出荷
    5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
    適合(ふるい)Φ200×45mm(5段)寸法(mm)380×375×469質量(kg)17.2電源AC100V 50/60Hz方式旋回運動(旋回径Φ30mm)振幅(mm)30回転数(旋回)20~200rpmアズワン品番5-3269-01
  • 塩化ビニル枠ふるい アズワン

    塩化ビニル枠ふるい

    アズワン
    ¥8,593~税込¥9,452~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(枠)PVC(塩化ビニル樹脂)
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥3,690税込¥4,059
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    温度範囲(℃)-50~+700端末仕様M4Y端子リード線(m)2
  • 測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) アズワン

    測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)

    アズワン
    ¥26,700税込¥29,370
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様B級3線式材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)
  • K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆) アズワン

    K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)

    アズワン
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    当日出荷
    材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)0~200センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316テフロン(R)(フッ素樹脂)端末仕様リード線:圧着Y端子リード線(m)2 (圧着Y端子付)熱電対K熱電対シース外径(Φmm)3.2被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
  • ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ アズワン

    ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ

    アズワン
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷
    適合本体IWB-100材質ステンレス(SUS304)槽内寸法(mm)Φ200×45型番スノコ外寸法(mm)Φ200×45アズワン品番1-3148-02
  • 硫酸槽 アズワン

    硫酸槽

    アズワン
    ¥20,000~税込¥22,000~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥4,590税込¥5,049
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-50~+700リード線(m)2
  • ステンレス丸型洗浄カゴ アズワン

    ステンレス丸型洗浄カゴ

    アズワン
    ¥5,190税込¥5,709
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状丸型線径(Φmm)0.8×4メッシュ網目(mm)5.5
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥4,890税込¥5,379
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+800リード線(m)2
  • 外部温度センサー(Kタイプ) アズワン

    外部温度センサー(Kタイプ)

    アズワン
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    当日出荷
    仕様外部温度センサー(Kタイプ)適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)センサー寸法(mm)Φ3.2×200アズワン品番1-4601-11
  • デジタルマルチ温調器 専用センサー アズワン

    デジタルマルチ温調器 専用センサー

    アズワン
    ¥7,650~税込¥8,415~
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥7,190税込¥7,909
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+1000リード線(m)2
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥6,790税込¥7,469
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥5,790税込¥6,369
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+900端末仕様M4Y端子リード線(m)2
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥3,890税込¥4,279
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    温度範囲(℃)-50~+800端末仕様M4Y端子リード線(m)2
  • 真空盤 アズワン

    真空盤

    アズワン
    ¥38,709税込¥42,580
    1台
    当日出荷
    許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)材質(天板)強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)真空計(MPa)0~-0.1(大気圧からの減圧目安)除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D