カテゴリ
- 科学研究・開発用品(52)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3)
- New-Era(ニューエラー)(94)
- シグマ光機(54)
- 長野計器(42)
- エスコ(27)
- TOSO(20)
- アーテック[学校教材・教育玩具](16)
- ELPA(13)
- 岡崎精工(11)
- アガトン(11)
- 永興電機工業(9)
- 旭計器工業(7)
- マザーツール(5)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- ストア・エキスプレス(5)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- NOK(4)
- 城東テクノ(4)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「φ3×25mm」の検索結果
特価

ミクロスターラー HSシリーズ
アズワン¥20,600~税込¥22,660~1個当日出荷から翌々日出荷小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型
アズワン¥8,570税込¥9,4271個当日出荷仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm先端寸法(mm)Φ2.4×25センサータイプPT100端末仕様M3Y端子測定温度範囲-50~200℃測定温度範囲(℃)-50~+200アズワン品番4-1410-01被覆材フッ素樹脂リード線長さ(m)2
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ
アズワン¥12,400税込¥13,6401個当日出荷接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/PP、フロート/発泡PP材質(本体)PPステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
ミニニードルバルブL型 Φ3
アズワン¥8,763税込¥9,6391個当日出荷ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ(Φ):3×2●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002707アズワン品番67-4862-96
フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ
アズワン¥17,100税込¥18,8101個当日出荷フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。材質SUS304使用温度範囲-10~+90℃保護等級IP67使用流体水、薬液、油ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量AC/DC50VA最大開閉電流AC/DC0.5A材質(フロート)発泡PP
チェックバルブ Rp3/8
アズワン¥27,165税込¥29,8821個当日出荷バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。仕様●接続メスネジ:RP 3/8平行メネジ●サイズ(mm):A:65、B:30、C:26●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):8●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002974アズワン品番67-4865-34
【レンタル】デジタル濁度計
アズワン¥6,898~税込¥7,588~1個翌日出荷から4日以内出荷高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。付属品交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU
虹彩絞り
アズワン¥9,990税込¥10,9891個4日以内出荷開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。仕様●材質:SUS(ホルダー本体)●外径:Φ12mm●長さ:25mm●取付可能なピンの外径:Φ3mm以下●ピンの固定:ツマミ付M3ネジとM2セットビス×2本による●ピンの差し込み穴とは逆側の端面にM6×深さ9mmの雌ネジ付きアズワン品番65-9033-03
ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ
アズワン¥35,600~税込¥39,160~1個9日以内出荷小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。仕様推奨回転子:Φ3×5mm~Φ8×25mm、本体使用可能回転子例:Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)・Φ2×7mm(1-3252-04)・Φ3×8mm(1-3252-05)・Φ3×10mm(3-6659-01)・Φ4×6mm(7-218-01)・Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)・Φ5×15mm(1-4206-02)・Φ8×25mm(1-4206-04)、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V、50/60Hz(アダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石マグネット強度0.41T校正証明書点検・検査書
一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入
アズワン¥73,200税込¥80,5201箱(100パック)10日以内出荷一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能 レバーをひねるだけで注げて簡単便利 油性・水性・アルコールなどに使用可能仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mmアズワン品番67-8768-78
二方バルブ両メスタイプ Rc3/8
アズワン¥23,900税込¥26,2901個13日以内出荷左右がメネジになっています。仕様●接続ネジ(Φ):Rc3/8●サイズ(mm):A:28、B:35、C:26●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002918アズワン品番67-4864-83
二方バルブ両メスタイプ Rc1/4
アズワン¥20,900税込¥22,9901個13日以内出荷左右がメネジになっています。仕様●接続ネジ(Φ):Rc1/4●サイズ(mm):A:24.5、B:26、C:323●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002917アズワン品番67-4864-82
二方バルブ両オスタイプ R3/8
アズワン¥23,900税込¥26,2901個13日以内出荷左右がオネジになっています。仕様●接続ネジ(Φ):R1/4●サイズ(mm):A:30、B:30、C:24●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002915アズワン品番67-4864-80
二方バルブ両オスタイプ R1/4
アズワン¥20,900税込¥22,9901個13日以内出荷左右がオネジになっています。仕様●接続ネジ(Φ):R1/4●サイズ(mm):A:28.5、B:26、C:23●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002914アズワン品番67-4864-79
二方バルブ両メスタイプ Rc1/2
アズワン¥39,900税込¥43,8901個13日以内出荷左右がメネジになっています。仕様●接続ネジ(Φ):Rc1/2●サイズ(mm):A:38、B:38.5、C:32.5●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002919アズワン品番67-4864-84
二方バルブ両オスタイプ R1/2
アズワン¥39,900税込¥43,8901個13日以内出荷左右がオネジになっています。仕様●接続ネジ(Φ):R1/4●サイズ(mm):A:37.5、B:38.5、C:32.5●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002916アズワン品番67-4864-81
ミニニードルバルブL型 Φ4
アズワン¥9,990税込¥10,9891個13日以内出荷ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:13.5●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):2●適用チューブ(Φ):4×3●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002708アズワン品番67-4862-97
コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4-P
アズワン¥144,000税込¥158,4001個13日以内出荷フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002820アズワン品番67-4864-01
四方バルブ圧入型 Φ3/8
アズワン¥87,100税込¥95,8101個23日以内出荷四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:41.5、B:43、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002660アズワン品番67-4862-49
二方バルブ圧入型 Φ3/8
アズワン¥29,500税込¥32,4501個23日以内出荷二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:34、B:35、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002646アズワン品番67-4862-35
三方バルブ圧入型 Φ3/8
アズワン¥49,900税込¥54,8901個23日以内出荷三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:40、B:38、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):8●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002653アズワン品番67-4862-42
フッ素樹脂二方バルブ ホース口タイプ Φ10
アズワン¥20,900税込¥22,9901個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:33.5、B:33、C:25、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002950アズワン品番67-4865-16
フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ10
アズワン¥25,700税込¥28,2701個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:33.5、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002954アズワン品番67-4865-20
フッ素樹脂二方バルブ ホース口タイプ Φ12
アズワン¥24,500税込¥26,9501個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002951アズワン品番67-4865-17
フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ12
アズワン¥28,100税込¥30,9101個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002955アズワン品番67-4865-21
オス三方バルブ圧入型 2-Φ10×R3/8
アズワン¥59,700税込¥65,6701個23日以内出荷オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:39、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<br●コード番号:303-0002676アズワン品番67-4862-65
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8
アズワン¥81,900税込¥90,0901個23日以内出荷三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002946アズワン品番67-4865-12
オス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8
アズワン¥27,900税込¥30,6901個23日以内出荷オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:31、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002672アズワン品番67-4862-61
フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ8
アズワン¥24,500税込¥26,9501個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002953アズワン品番67-4865-19
フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ6
アズワン¥22,700税込¥24,9701個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002952アズワン品番67-4865-18
PFA二方バルブ ホース口タイプ Φ6
アズワン¥19,400税込¥21,3401個23日以内出荷フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002956アズワン品番67-4865-22
PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ6
アズワン¥23,300税込¥25,6301個23日以内出荷フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002960アズワン品番67-4865-26
フッ素樹脂二方バルブ ホース口タイプ Φ8
アズワン¥19,100税込¥21,0101個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002949アズワン品番67-4865-15
フッ素樹脂二方バルブ ホース口タイプ Φ6
アズワン¥17,900税込¥19,6901個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002948アズワン品番67-4865-14
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8
アズワン¥41,700税込¥45,8701個23日以内出荷二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939アズワン品番67-4865-05
二方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8
アズワン¥24,400税込¥26,8401個23日以内出荷一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):3-8●サイズ(mm):●A1:24.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:12、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):2●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002837アズワン品番67-4864-18
二方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ6
アズワン¥22,900税込¥25,1901個23日以内出荷一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):3-6●サイズ(mm):●A1:24.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:12、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):2●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002836アズワン品番67-4864-17
二方バルブ装置用B型 Φ6xRc1/4
アズワン¥35,900税込¥39,4901個23日以内出荷片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。仕様●接続ネジ:Rc1/4●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:24.5、B:26、C:23、D:21●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002930アズワン品番67-4864-95